材質SGP
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別SCH10
材質SUS304W
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色黒
種類溶接継手
形状カップリング
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
種別SCH10SCH
材質SUS304W
形状偏心レジューサー
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
形状ソケット
種類ねじ込み継手
材質炭素鋼
形状偏心レジューサー
色黒
種類溶接継手
材質ステンレス鋼
形状同心レジューサー
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状コンセントリック・レジューサー
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
形状カップリング
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
種別SCH80
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色白
種類溶接継手
種類ステンレス管用継手
形状異径ソケット
材質SUS304
寸法C(mm)13
寸法C1(mm)13
材質ステンレス製(SUS304)
肉厚t(mm)3
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状レジューサ
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード