79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
545 税込600
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-113 全長(mm)24.2 質量(g)約19 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)7.6×11.6
1個
330 税込363
当日出荷

異径六角ニップル アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状異径ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状ストレート ねじの種類R/Rc 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,010 税込1,111
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
545 税込600
当日出荷

1個
810 税込891
当日出荷



シンコー(継手)異径ニップル RTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状異径ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-13 全長(mm)20.2 質量(g)約20 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)6×9
1個
390 税込429
翌日出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RN3/8x1/4●全長A(mm):30●角部形状:6角●対辺径S(mm):19●ネジ長さE1(mm):13●ネジ長さE2:9●コード番号:303-0001166 アズワン品番67-4856-05
1個
499 税込549
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RN1/2x3/8●全長A(mm):37●角部形状:6角●対辺径S(mm):24●ネジ長さE1(mm):15●ネジ長さE2:13●コード番号:303-0001168 アズワン品番67-4856-07
1個
799 税込879
10日以内出荷

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RN3/4x3/8●全長A(mm):41●角部形状:6角●対辺径S(mm):30●ネジ長さE1(mm):18●ネジ長さE2:13●コード番号:303-0001169 アズワン品番67-4856-08
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-123 全長(mm)26.6 質量(g)約23 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)11×11.6
1個
350 税込385
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップル
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップル
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
278 税込306
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップルソケット ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-23 全長(mm)22.2 質量(g)約21 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)8×9
1個
450 税込495
翌日出荷

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップル ねじの種類(おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-34 全長(mm)24.7 質量(g)約38 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)9×10
1個
620 税込682
当日出荷


テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 形状異径ニップル 接続ねじ種類PFXPF 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)