こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
最大使用圧力(MPa)6.9
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
形状ソケット
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
用途内ねじと外ねじを接続
形状中間ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc(PT)、R(PT)
仕上メッキ
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3604BD
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続
形状異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc(PT)、R(PT)
仕上メッキ
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続
ねじの種類G(PF)
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
関連キーワード