こんなお得な商品も!

クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
質量(g)4
目盛精度(mm)±0.02
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175
タイプサークルゲージ
目盛(mm)Φ1.10~2.14
精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)0.006~0.008
アズワン品番2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
適合ピーク・スケール・ルーペ15×(No.2016)用
適合本体No.2016用
タイプNo.1
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質PET
寸法(mm)55×90
測定範囲(mm)0.05~3.50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。
材質ステンレス
本体寸法(mm)110×55×0.3
目盛精度(mm)±0.1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。
温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。
また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。
ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
寸法(mm)75×105×0.175mm
材質ポリエステル
精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
1枚で幅、長さが測れます。
名刺サイズで携帯に便利です。
用途壁面や基礎等のひび割れ測定
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)91×55×0.2
材質ポリエステル
トラスコ品番828-8347
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番274-8711
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)70×120
タイプ黒目盛/半透明タイプ
測定範囲(mm)0.10~2.20
目盛精度(mm)±0.02
マイゾックスコード82801
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様図形記載面:フィルム下面
種別線幅ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)76×26×2
目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
直径(Φmm)35
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
測定範囲(mm)0~150(スケール)
材質SUS420J2
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
こんなお得な商品も!

スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
壁などコンクリートのひび割れの検査に使用可能です。持ち運びに便利なカードサイズで、名刺入れにも収納可能です。
綿100%の10ゲージ、3本糸編みです。
編み目が細かく詰まっているので、異物が入り難い。
糸が細いので、手に柔らかくフィットします。
材質綿100%
入数(双)12
全長(cm)約23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
¥509
税込¥560
当日出荷
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
寸法(Φ×高さH)(mm)46×44
質量(g)74
種類スケールルーペ
こんなお得な商品も!

純綿軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。
仕様目付600g、3本編
性能10ケージ製品
材質綿100%
色生成
機能耐熱・吸汗
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
色(手首部)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱・吸汗
8ゲージ編機使用。強度があり編目が細かく異物が入りにくい。
用途建設、土木、農業、工場、一般作業
機能強度
糸本数(本)2.5
1ダース(12双)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
ろ過精度5μm、40μm二種類対応
多様なバリエーション
ブラケットで取付が選択可能
種類標準型
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
10ゲージ3本編みの細やかな編み目で異物の侵入・汚れをしっかりガードします。フィット感が良く、綿を含んでいるので吸油・吸汗性に優れています。杢ブルーの汚れが目立ちにくいカラーもポイント!
用途土木建築・作業全般
材質ポリエステル・綿・その他
色杢ブルー
サイズフリー
1ダース(12双)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
光沢のあるきれいなリング糸を使用し8ゲージ2本で編み上げました。指先の丸みと風合いのある8ゲージのフィット感が快適な軍手です。詰まった編み目が異物の侵入・汚れをしっかりガードします。
用途土木建築・作業全般
材質ポリエステル・レーヨン・その他
色ホワイト
サイズフリー
1ダース(12双)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質低密度ポリエチレン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)560×290
関連キーワード