516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

異物混入防止をサポートする、ポケットなしで肩ヒモ後ろループ通し仕様
サイズフリー 仕様制菌加工 混率(%)ポリエステル80、綿20 素材交織ウェザー 生地性能制菌加工 エプロン丈(cm)80
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仮蓋としてHOLE GUARD(ホールガード)設置時に異物混入を防止するためにネットカバーがあると安心です。HOLE GUARD(ホールガード)本体より大きめに製作しています。
用途マンホール開口時の異物混入防止に。 直径(mm)700(±10) 目幅2mm
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1048
1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

快適性を重視した素材・ベンセリックを配し、着用感を格段に向上させた製品です。 シールドを装着して使用します。
ホワイト 仕様ゴムアジャスター 材質ベンセリック(ポリエステル77%、キュプラ23%)
1枚
4,598 税込5,058
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着して使用するシールドです。フード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します。
仕様ボタン3個付 材質ポリカーボネート サイズフリー アズワン品番61-0139-63 クラス1000~
1パック(50枚)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

医薬品製造向けの中でも快適重視で企画された製品です。 シールドを装着して使用します。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,798 税込6,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品
寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120 材質(シール)紙材 シール寸法(mm)70×30 粘着剤アクリル系エマルジョンタイプ アズワン品番4-1255-01
1巻(1000シート)
4,590 税込5,049
当日出荷

東洋リントフリー異物混入防止対策上着
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1037
1着
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(1双)
663 税込729
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具 容量(L)集塵袋:約1.6/個 ホース長さ(m)1.3 仕様集塵袋取替警告機能付
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋リントフリー異物混入防止対策フード
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1048
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル 毛丈(mm)15 耐熱温度(℃)130 幅×長さ(mm)45×120
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パルプ混素材で柔らかく、布のような感覚で水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。 拭き取り時の摩擦に強く、異物混入の防止対策に。 洗浄剤、抗菌剤などの薬液を浸透させた作業に便利です。 不織布タイプ。 アルコール使用OK。 食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
1パック(50枚)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

通気度の大きい快適素材・シャミランを使用し、PZA7031(マスク)とシールドを組み合わせで使用します。
ホワイト 仕様ゴムアジャスター、マジックテープ 材質シャミラン(ポリエステル100%)
1枚
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールドを装着し、マジック付フードと組み合わせて使用します。
ホワイト サイズフリー 仕様マジックテープ 材質シャミラン(ポリエステル100%)
1式(10枚)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に 材質ポリピロピレン 容量(L)20 耐熱温度(℃)40 商品タイプ本体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖口からの体毛の落下を防ぎます。
セット内容左右1双(2枚) 材質ポリエステル サイズフリー
1双
663 税込729
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性に優れ、手袋のずれや袖口からの体毛落下を防止します。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・導電糸 全長(mm)80 サイズフリー アズワン品番2-2257-01
1個
13,860 税込15,246
当日出荷

東洋リントフリー異物混入防止対策パンツ
内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。内側に鍵収納用ポケットがあります。裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1037
1着
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCC アズワン品番1-028-01
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。4色のカラー展開で、交差汚染対策ができます。制電素材を使用しております。上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物等の衣類外落下を防ぎます。
用途食品工場 仕様男女共用/ハイスタンドカラー/巻縫い/袖口フライス/二重ウエスト/袖口二重仕様/コイルファスナー/立体裁断構造/工業洗濯可能 種別長袖ブルゾン
1着
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
用途食品工場 種別スラックス 股下(cm)78
1着
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
用途食品工場 種別スラックス 股下(cm)70
1着
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホワイト タイプ男性用 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)78 性別男性用
1着
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1着
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイト タイプ女性用 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)70 性別女性用
1着
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異物防止対策フード。シールドとセットで使用。メッシュ素材をより多く使うことで通気機能の向上、 呼気による曇りを軽減着脱が容易なサイドファスナー仕様モスアイ構造のシールド(PA008MH)との併用で、様々な作業環境をサポートします
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。 めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。 仕様ハンドル 付属品テープ1本 材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など 丈(cm)約22 特性通気性 材質帆布 キナリ タイプマジック式
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。 角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。 テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。 収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8 巻数90周 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止 ホワイト 種別つなぎ 規格EN ISO 13688:2013、1935/2004 材質PP不織布 商品番号PO016 機能通気性 仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
1着
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水仕事や介護現場などで活躍する使い捨てタイプの防水アームカバーです。 衛生的な使い切りタイプ。
用途異物混入防止や汚れ対策に。 ホワイト(半透明) サイズフリー タイプ左右兼用 寸法(cm)約40×20 素材PE 特性防水
1袋(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。 仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 混率(%)ポリエステル100
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタンを2列配置し、サイズ調整可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。 足首に巻くことで異物混入などから保護します。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など 丈(cm)約22 材質帆布 キナリ タイプボタン式
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品防水使い捨てシューズカバー
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。
用途異物混入防止や汚れ対策に。 材質CPE ブルー サイズワンサイズ タイプ左右兼用 寸法(cm)約39×15 特性防水
1袋(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷