53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。 仕様目地棒(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プラテック発泡目地棒 両テーパータイプ
エコ商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。 仕様目地棒(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラテック発泡角目地棒
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。 仕様角目地棒 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)10 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×10 危険物の類別非危険物
1個
640 税込704
当日出荷

プラテック発泡R面木
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡木(Rタイプ) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本 材質アルミ形材 寸法(幅Wmm×長さLm)4×2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース(10本)ほか
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様直角面木 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ) 材質瀝青(れきせい)繊維質板 寸法(幅Wmm×長さLm)10×1 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース(30本)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

アシスト床金物 樹脂製面木
エコ商品
床材巻上げ施工時の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。
材質硬質塩化ビニール 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)10 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×10 危険物の類別非危険物
1個
640 税込704
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-11.5 形状丸形 直径(Φmm)11.5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)9~10 直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10 危険物の類別非危険物
1個
770 税込847
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-11.5 形状丸形 直径(Φmm)11.5 長さ(m)200 適合目地幅(mm)9~10 直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200 危険物の類別非危険物
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)500 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×500 危険物の類別非危険物
1個
7,260 税込7,986
欠品中

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)10 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×10 危険物の類別非危険物
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)200 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×200 危険物の類別非危険物
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)60 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×60 危険物の類別非危険物
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)10 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×10 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15 形状丸形 直径(Φmm)15 長さ(m)10 適合目地幅(mm)12~13 直径(Φmm)×長さ(m)15×10 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)250 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×250 危険物の類別非危険物
1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)150 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×150 危険物の類別非危険物
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-25 形状丸形 直径(Φmm)25 長さ(m)1 適合目地幅(mm)18~21 直径(Φmm)×長さ(m)25×1 危険物の類別非危険物
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21 形状丸形 直径(Φmm)21 長さ(m)10 適合目地幅(mm)15~18 直径(Φmm)×長さ(m)21×10 危険物の類別非危険物
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-18 形状丸形 直径(Φmm)18 長さ(m)10 適合目地幅(mm)13~15 直径(Φmm)×長さ(m)18×10 危険物の類別非危険物
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-15 形状丸形 直径(Φmm)15 長さ(m)100 適合目地幅(mm)12~13 直径(Φmm)×長さ(m)15×100 危険物の類別非危険物
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)250 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×250 危険物の類別非危険物
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-21 形状丸形 直径(Φmm)21 長さ(m)60 適合目地幅(mm)15~18 直径(Φmm)×長さ(m)21×60 危険物の類別非危険物
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-18 形状丸形 直径(Φmm)18 長さ(m)80 適合目地幅(mm)13~15 直径(Φmm)×長さ(m)18×80 危険物の類別非危険物
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-40 形状丸形 直径(Φmm)40 長さ(m)1 適合目地幅(mm)29~34 直径(Φmm)×長さ(m)40×1 危険物の類別非危険物
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-30 形状丸形 直径(Φmm)30 長さ(m)1 適合目地幅(mm)21~25 直径(Φmm)×長さ(m)30×1 危険物の類別非危険物
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-35 形状丸形 直径(Φmm)35 長さ(m)1 適合目地幅(mm)25~29 直径(Φmm)×長さ(m)35×1 危険物の類別非危険物
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-50 形状丸形 直径(Φmm)50 長さ(m)1 適合目地幅(mm)35~42 直径(Φmm)×長さ(m)50×1 危険物の類別非危険物
1個
7,180 税込7,898
当日出荷

天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用 材質桐材(木製) 長さ(mm)2000 仕様目地棒(両テーパー)
1束(25本)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として 材質ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1セット(4本)ほか
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

尾崎亀商店小丸棒R
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています 材質ポリエチレン樹脂 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)