20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション吸音ボード
質量(g)117 耐熱温度(℃)-40~100 難燃性FMVSS302、DIN75200 材質(スポンジ)発泡ウレタン 熱伝導率(W/mk)0.033 材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)25
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
材質特殊ウレタン発泡材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 動画あり
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 テープ長さ(m)1 仕様接着剤付 材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

F-2 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック カスタマイズ可
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 密度(kg/m3)25 燃焼性UL-94 HF-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
830 税込913
3日以内出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)475 見掛密度(kg/m3)150
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷