こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
寸法(mm)1000×1200
色白
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材
材質PE(帯電防止)
色グレー
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
縦型最高グレードにおける低コスト仕様。
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。
ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。
そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。
100V電源なのでどこでも使えます。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
トラック輸送の定番アイテム!!
持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。
折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。
汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)
色グレー
関連資料適合枚数一覧(0.34MB)
造形、DIYや緩衝材等に使用できる大型発泡スチロール。1830x920x530mmの特大サイズです。安心・高品質の日本製。国内工場より直送にてお届けいたします(車上渡し/要フォークリフト)。
用途造形、イベント、DIY、大型貨物の緩衝材等に!
材質EPS(発泡スチロール)
寸法(mm)1830×920×530
発泡倍率97倍
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
寸法(mm)450×450
サイズ(mm)450×450
柔らかいまゆ型の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・使いやすい袋状の小分け仕様
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として
RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。
薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。
航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。
隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用
仕様ハイブリッドフィルム
適合機種SAMURAI-AIR
色半透明
エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。
薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。
航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。
隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用
仕様ハイブリッドフィルム
適合機種SAMURAI-AIR
色半透明
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。
高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。
トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。
汚れが目立ちにくいグレー。
帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として
寸法(mm)1200×1000
材質高発泡ポリエチレン(帯電防止剤入り)
色グレー
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。
電源タイプAC電源式
適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ
トラスコ品番382-3504
質量(g)440
電源(V)AC100
消費電力(W)16
本体質量(g)334
ノズル径標準:Φ2mm
設定温度(℃)130
主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.0/h
主なワークパーツ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。
用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。
容量(L)14
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×240×190
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×290×245
関連資料(0.51MB)
取扱説明書(0.27MB)
高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。
用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。
容量(L)5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×150
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×190×205
関連資料(0.51MB)
取扱説明書(0.27MB)
AIR-STRONG専用フィルムです。薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルムです。航空機輸送でも使用可能です。隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
用途段ボール内の隙間埋め。製品保護。包み保護。ダンボール内の緩衝材。靴などの形状維持目的
仕様ハイブリッドフィルム
適合本体AIR-STRONG
材質PE
形状ピロータイプ
幅(mm)200
長さ(m)700
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
植木職人・公園管理・道路管理・業務用に
清掃作業、落葉清掃などに
底部分が大幅に強度アップしました!
底が硬く摩耗に強い!開口部はビニールチューブを使っていますので柔らかいですが閉じにくい
プラスチック支柱が入っています。上部のシリコンキャップで飛び出しを防止
折り曲げ部分にはビニールチューブが入っています
プラスチックラバーの底皿で摩耗に強く、強度が大幅にアップしました
メーカー従来品の弱点だった底各部分の耐久性を大幅にアップ!
生地は厚地(210g/m2)。片面をラミネート加工で防水・強度をアップ!
開き方(ご使用になる時)は開口部を左(反時計回り)に回転させると立ち上がります。畳むときは開口部を右(時計回り)に回転させる
底部分に発泡スチロールが入っていますので、クッション材としてご利用いただけます
材質生地:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底皿:プラスチックラバー、支柱:ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、クッション材:発泡スチロール
容量(L)160
耐荷重(kg)20
寸法(縦×横×高さ)(mm)【立上げ】約550×約550×約540(取っ手部除く)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
庭木の枝葉・くず入れ・ゴミの分別・収集等に大変便利です。底部PCラバー採用により摩耗強度が大幅アップし、引きずりによる破損を軽減します。厚手生地で丈夫で長持ちです。公園・道路・マンション管理など、使用頻度が多い方に最適です。支柱入りで簡単に自立し、開閉口も閉じにくくなります。クッション材入りで道具入れとしても使用可能です(不要な場合は外しできます)。
用途落葉や除草後の草集め作業。
材質袋:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底盤:プラスチックラバー、クッション材:発泡スチロール
容量(L)約160
耐荷重(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×54×55
商品タイプ本体
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。ヘッドサポートは10段階で調節可能。5点式ハーネス&安全バックル。カバーは外して手洗いすることができます。カップホルダー付き。
用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。ベビー用品/赤ちゃん/子ども用シート/安全/車/洗えるカバー
材質本体:ポリプロピレン、アジャストボタン:アルミニウム、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ロックオフ:ポリプロピレン、ベルト金具:スチール、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、バックル:POM、ベルト:ポリエステル、緩衝材:発泡ポリプロピレン/発泡スチロール、シート:表地 100%ポリエステル/中綿 100%ポリウレタン
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×54.5×59.5~78.5
適応身長(cm)76~150
適応体重(kg)9~36
関連キーワード