183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
1枚
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質ポリスチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1袋(5枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1袋(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン 厚さ(mm)5 寸法(mm)455×605
1枚
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
491 税込540
当日出荷

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン 厚さ(mm)5 寸法(mm)605×910
1枚
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

軽くて丈夫、加工も簡単な発泡スチレンボードの素板です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
1枚
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きめ細かく滑らかな表面が特徴の発泡スチロールの板材、スチレンボードの2mm厚タイプです。切る、削る、接着などの加工が手軽にでき、塗装もきれいに仕上げられます。浮力の必要な水物や軽さが重要な飛行物などの工作はもちろん、各種デザイン関係にも幅広く使えます。
厚さ(mm)2 サイズB4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257
1枚
268 税込295
欠品中

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。 POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用 材質POP用発泡パネル 厚さ(mm)5 インクUV紫外線硬化 耐候性2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫、加工も簡単な発泡スチレンボードの素板です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
1枚
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡スチレンボードカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは裏表両面2ヶ所で使用いただけます。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの面を変更。裏表すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
1パック(3本)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1袋(5枚)
3,890 税込4,279
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用 仕様新S1工法 JIS規格JIS A 5547 規格JAIA 4VOC基準適合 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル 標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(2kg)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン 白(紙貼タイプ) 寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
1袋(5枚)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン 白(紙貼タイプ) 寸法(幅W×長さL)(mm)400×550
1袋(5枚)
2,490 税込2,739
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン 白(紙貼タイプ) 寸法(幅W×長さL)(mm)275×400
1袋(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリムギア 発泡スチレンボードカッター カール事務器 動画あり
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7 使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。 軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kg アズワン品番65-2149-70
1台
63,900 税込70,290
8日以内出荷

発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。 軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1500mm(BO長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1675(D)×120(H)mm●重量:9.2kg アズワン品番65-2149-71
1台
78,600 税込86,460
8日以内出荷

発泡スチレンボードカッター専用替刃です。発泡スチレンボードの裁断に最適な刃付け角度に調整されています。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。使用済み替刃は替刃専用ケースに収納できます。
トラスコ品番855-3254 適合機種TG-P1000/TG-P1500(共通) 厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×長さL)(mm)18×35.5 質量(g/枚)1.6
1パック(30枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
835 税込919
当日出荷

1枚
795 税込875
当日出荷

1枚
835 税込919
翌日出荷

1枚
835 税込919
翌日出荷

衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP) 耐熱温度(℃)-30~100 質量(kg)0.93 縦×横×高さH(mm)600×400×6.3 TKG品番9-1157-1501 TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
835 税込919
翌日出荷

1個
564 税込620
当日出荷

使い方いろいろ!どこでもミーティングができるホワイトボード 持ち運びができるホワイトボード A4サイズだから持ち運びラクラクでバッグに、本棚に、簡単に収納できます。
材質本体/再生発泡PP、ホワイトボードシート/PVC+鉄粉入シート ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ホワイトボード面1枚あたり/304×218
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm)1820 長さ(mm)910 ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1820×910 エンボス加工片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5 仕様パネル用 対応メディア3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾。強力。仮止不要。
用途コンクリート壁面への発泡ボード接着。 成分再生ゴム系溶剤形 トラスコ品番485-9758 JIS規格JIS A5549 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A5549 粘度(Pa・s)35000~75000cps(25℃) 危険等級 色調黄土色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール 寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角 質量(kg)3.2 クローム 高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365 支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ) 高さ調節 角度調節
1台
8,288 税込9,117
当日出荷

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
寸法(mm)発泡ボード貼込み面:60角 質量(kg)0.6 備考◯角度調整可能◯高さ調整可能 径(Φmm)ベース:190 本体高さ(mm)H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時) 支柱上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)