「発砲 スチロール ペーパー」の検索結果

181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型 付属品型紙 厚さ(mm)約0.3 サイズA4判 内容6枚
1セット(6枚)
800 税込880
当日出荷

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

オリジナルのブーメランを作って飛ばしてみよう!なげたところにもどってくるよ!
材質発泡スチロール、紙 寸法(m)269×248×2
1個ほか
300 税込330
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]おりがみ工作ブック6 空飛ぶ科学工作
おりがみ工作ブックの第5弾です。飛行するおりがみ科学工作が数点つくれます。
仕様20ページ 材質 種類かみひこうき×2、トンビがたかみひこうき、つばめひこうき、ブーメランひこうき、紙コプター、回って落ちるかえでの実、空飛ぶリング、ネズミたこ 寸法(m)210×150
1個
282 税込310
欠品中

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
491 税込540
当日出荷

ジャストコーポレーション素板
素板とは、紙やのりが何もついていないスチレン素材そのもののボードです。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。 材質ポリスチレン 仕様のり:無し
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
699 税込769
当日出荷

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5枚)
4,300 税込4,730
当日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾 くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡 スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。 (中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
寸法(mm)205×295×145 色数6
1セット(6色)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明なので、接着面が目立ちません。強力に接着する事ができます。模型制作、工作など幅広くお使いいただけます。
用途発泡スチロール同士の接着、スチロールと紙、布、木などの接着に適しています。 主な用途発泡スチロール、紙、布、木 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(10mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめ細かく滑らかな表面が特徴の発泡スチロールの板材、スチレンボードの2mm厚タイプです。切る、削る、接着などの加工が手軽にでき、塗装もきれいに仕上げられます。浮力の必要な水物や軽さが重要な飛行物などの工作はもちろん、各種デザイン関係にも幅広く使えます。
厚さ(mm)2 サイズB4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257
1枚
268 税込295
欠品中


軽量で加工しやすく、着色も自由自在。 両面紙貼り仕様。 加工しやすい発泡スチロールボードの両面に上質紙が貼ってあるボードです。絵の具、ポスターカラーインク、マーカーなどのノリもよく、手軽に使えます。 紙にくらべると、ゆがむ、波打つという心配がありません。又、カッターで簡単に切れますのでポップからデザインワーク、立体造形物、モデリング制作まで幅広くご利用いただけます。
1枚
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。 発泡スチロール同士および発泡スチロールと木・紙・布などの接着に適しています。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番381-5781 全長(mm)240 質量(g)35 刃長(mm)128
1本
589 税込648
当日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。 刃渡り(mm)120 折込 使用時寸法(mm)170 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.8 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです
型式450N 容量(mL)475 上径×下径×高さ(mm)96×68×106
1組(20個)
1,050 税込1,155
4日以内出荷

テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番363-7947 材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)240 幅(mm)26 全長(mm)240 刃長(mm)128 刃厚(mm)1.4
1丁
609 税込670
当日出荷

1個
564 税込620
当日出荷

用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。 刃渡り(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.8
1枚
629 税込692
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロール ピッチ(mm)5.5 表面処理(刃部)無電解メッキ 折込折込 材質(刃)SK-85 のこぎり板厚(mm)0.7
1丁
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
型式180N 寸法(mm)75×45×84(上径×下径×高さ) 容量(mL)200 数量(個)20
1組(20個)
699 税込769
4日以内出荷

保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
型式250N 寸法(mm)80×57×87(上径×下径×高さ) 容量(mL)260 数量(個)20
1組(20個)
680 税込748
4日以内出荷

保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
型式350N 寸法(mm)93×68×90(上径×下径×高さ) 容量(mL)380 数量(個)20
1組(20個)
899 税込989
4日以内出荷

ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類 アズワン品番65-9305-87
1箱(2台)
4,200 税込4,620
翌日出荷

切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。
用途断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロール 表面処理(刃部)無電解メッキ 材質(刃)SK-85 のこぎり板厚(mm)0.7 刃ピッチ(mm)5.5
1枚
648 税込713
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布・皮・合皮・紙・木材・ゴム・プラスチック・発砲スチロールに対応
透明
1巻(10m)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイププル
1箱(20枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性蛍光 乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン 動画あり
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー刃
用途段ボール、発砲スチロール、カーペット等の軟らかい材料の切断 切断対象段ボール、発泡スチロール、カーペット等 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質SK材 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)100 山数(インチ当たり)- 切断能力(mm)(ゴム/ダンボール/発泡スチロール)10以下/30以下/50以下 刃渡り(mm)75
1個
859 税込945
3日以内出荷

夜光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)