183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
1枚
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質ポリスチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1袋(5枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン 厚さ(mm)5 寸法(mm)455×605
1枚
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1袋(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
491 税込540
当日出荷

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン 厚さ(mm)5 寸法(mm)605×910
1枚
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号13118003
1枚
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
564 税込620
当日出荷

軽くて丈夫、加工も簡単な発泡スチレンボードの素板です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
1枚
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

きめ細かく滑らかな表面が特徴の発泡スチロールの板材、スチレンボードの2mm厚タイプです。切る、削る、接着などの加工が手軽にでき、塗装もきれいに仕上げられます。浮力の必要な水物や軽さが重要な飛行物などの工作はもちろん、各種デザイン関係にも幅広く使えます。
厚さ(mm)2 サイズB4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257
1枚
268 税込295
欠品中

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫、加工も簡単な発泡スチレンボードの素板です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
1枚
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm)1820 長さ(mm)910 ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1820×910 エンボス加工片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡スチレンボードカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは裏表両面2ヶ所で使用いただけます。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの面を変更。裏表すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
1パック(3本)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1袋(5枚)
3,890 税込4,279
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用 仕様新S1工法 JIS規格JIS A 5547 規格JAIA 4VOC基準適合 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル 標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(2kg)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン 白(紙貼タイプ) 寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
1袋(5枚)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリムギア 発泡スチレンボードカッター カール事務器 動画あり
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7 使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン 白(紙貼タイプ) 寸法(幅W×長さL)(mm)400×550
1袋(5枚)
2,490 税込2,739
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン 白(紙貼タイプ) 寸法(幅W×長さL)(mm)275×400
1袋(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。 軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kg アズワン品番65-2149-70
1台
63,900 税込70,290
8日以内出荷

発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。 軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1500mm(BO長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1675(D)×120(H)mm●重量:9.2kg アズワン品番65-2149-71
1台
78,600 税込86,460
8日以内出荷

発泡スチレンボードカッター専用替刃です。発泡スチレンボードの裁断に最適な刃付け角度に調整されています。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。使用済み替刃は替刃専用ケースに収納できます。
トラスコ品番855-3254 適合機種TG-P1000/TG-P1500(共通) 厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×長さL)(mm)18×35.5 質量(g/枚)1.6
1パック(30枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
835 税込919
当日出荷

1枚
795 税込875
当日出荷

1枚
835 税込919
翌日出荷

1枚
835 税込919
翌日出荷

1枚
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
835 税込919
翌日出荷

使い方いろいろ!どこでもミーティングができるホワイトボード 持ち運びができるホワイトボード A4サイズだから持ち運びラクラクでバッグに、本棚に、簡単に収納できます。
材質本体/再生発泡PP、ホワイトボードシート/PVC+鉄粉入シート ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ホワイトボード面1枚あたり/304×218
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5 仕様パネル用 対応メディア3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
1セット(7枚)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

速乾。強力。仮止不要。
用途コンクリート壁面への発泡ボード接着。 成分再生ゴム系溶剤形 トラスコ品番485-9758 JIS規格JIS A5549 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A5549 粘度(Pa・s)35000~75000cps(25℃) 危険等級 色調黄土色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール 寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角 質量(kg)3.2 クローム 高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365 支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ) 高さ調節 角度調節
1台
8,288 税込9,117
当日出荷

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
寸法(mm)発泡ボード貼込み面:60角 質量(kg)0.6 備考◯角度調整可能◯高さ調整可能 径(Φmm)ベース:190 本体高さ(mm)H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時) 支柱上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)