999件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒 仕様最小計時(秒):1 トラスコ品番423-3336 材質ABS樹脂 質量(g)86 電源単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30 表示形式デジタル 音圧レベル(dB)80 時計機能 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムタイマー
大型表示カウントダウンタイマー。カウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒。アラーム鳴動時にLEDの同時点滅。時計機能付き(12/24時間表示切替可能)。机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
ホワイト 質量(g)85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
1セットほか
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番481-0554 材質/仕上PC(ポリカーボネート) 質量(g)95 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28 容量(A)15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む) 電源LR44×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5 表示形式デジタル タイマー時間23時間59分59秒 設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ 電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示) RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所キッチンタイマー
エコ商品
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部 トラスコ品番805-1102 材質ABS樹脂 寸法H(mm)79 電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属) 寸法D(mm)11 寸法W(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤザワコーポレーションイチゴタイマー
エコ商品
1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。
付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個 材質ABS レッド 質量(g)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20 使用電池アルカリボタン電池LR44×1個 電池寿命約1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。 最大設定時間24時間 最小設定時間15分 仕様最大時計24時間、最少時計15分 トラスコ品番481-0546 質量(g)130 規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品 消費電力(W)1以下 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±15分/日 寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5 容量(A)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カスタムデジタルタイマー
エコ商品
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット・ハンドストラップ付 トラスコ品番795-4671 寸法(mm)Φ65×D17 質量(g)約40 電源1.5V LR44ボタン電池×1個 表示分、秒 音量アラーム:90dB 機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム 表示形式デジタル 校正 設置方法マグネット、ストラップ装着 時計機能 アズワン品番1-6396-01 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 ボタン仕様テンキー
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム防水タイマー
エコ商品
IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理 付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本 ホワイト 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと) 最大設定時間99分59秒 設置方法スタンド、マグネット 音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5準拠 アラーム2種類 カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小) カウントアップ機能99分59秒(最大)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビジュアルバータイマー キングジム 動画あり
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約56(乾電池を含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29 動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
ホワイト 材質プラスチック 質量(g)約65 寸法(cm)約7.3×6.4×3.7 表示形式アナログ 設置方法マグネット アズワン品番64-8891-89 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能
1個
699 税込769
欠品中

AD5715 非接触タイマー(100分形) A&D 動画あり
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず) タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲00分00秒~99分59秒 ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数3個順に動作 アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番64-2544-17 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 周波数(Hz)50-60共用 消費電力(W)3 出力接点出力(1a) 定格出力抵抗負荷 AC250V 7A 充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要 使用周囲温度(℃)-10~50以内 消費電力(VA)約7 最小設定時間15分 許容電圧変動各電源電圧の85~115% RoHS指令(10物質対応)対応 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数48回ON、OFF動作 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償200時間
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナリカデジタルタイマー
エコ商品
ユニバーサルデザイン。反転液晶・バックライト付き。アラーム鳴動時は2つの緑色LEDが交互に点滅。背面磁石・フックで壁面に取付が可能。
型式DN-18 電源単4乾電池2個(モニタ用付属) その他の機能カウントアップ、リピート機能 最大設定時間99時間99分 最小設定時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,200 税込2,420
4日以内出荷

電池不要のぜんまい式のタイマーです。
材質ABS ホワイト 質量(g)約69 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×77×35 タイマー設定最大:60分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

カスタムノンコンタクトタイマー
エコ商品
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理 付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本 トラスコ品番405-8141 材質ABS樹脂 幅(mm)103 厚さ(mm)22 高さ(mm)61 奥行(mm)22 電源(V)単4形乾電池×3本 電源単4形乾電池×3本 縦(mm)61 横(mm)103 最大計時99分59秒 最小計時1秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

スナオ電気カレンダータイマー
エコ商品
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 電源電圧AC100-200V(共用) 質量(g)200 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテック3ランプタイマー
エコ商品
・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」。・最大199分59秒の長時間セットが可能。・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)。・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)。・立てかけスタンド付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に 仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55 本体質量(g)約42(電池質量を含まず) 電源(個)単4形乾電池×1(別売) マグネットネオジム磁石×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム鳴動時間:約1分間 音量調節3段階(大・小・無音)
1個
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBSWN17WH タイマー付きミニポンライト ヤザワコーポレーション 動画あり
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS 全長(mm)25 ホワイト 質量(g)約58 外径(Φmm)90 連続使用時間(時間)約22 光源白色LED×3灯 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間)30000 アズワン品番65-0528-74 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 スイッチ種類本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

末松電子製作所ACタイマー
エコ商品
本器の電源の「入」「切」を15分単位で自由に設定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

静岡製機SEタイマー
エコ商品
30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。
使用温度範囲(℃)-10~100 角度(°)最大:270 時間最大設定:30分 時間精度(%)最大時間±15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格AC125/10
1個
8,280 税込9,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。 仕様(タイマー数)1チャンネル 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源単4形乾電池1個 本体質量(g)約70(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約10分 最大設定時間100分 設置方法マグネット タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm 取扱説明書(0.41MB) アラームブザー音:約1分間 カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで) カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

RS Pro デジタルデスクトップタイマ(大型ディスプレイ付)です. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドのデジタルデスクトップタイマをご紹介します。このコンパクトなタイマは、設定時間のカウントや経過時間の測定を必要とするアプリケーションに最適です。単4電池1個で動作するコンパクトなデザインのタイマは、持ち運びやすくさまざまな環境で使用できる、汎用性の高い製品です。この便利なデスクトップタイマは、経過時間を見やすく表示する大型LCDディスプレイとカウントダウン/カウントアップ終了をお知らせする音声アラームを内蔵しており、最大99分59秒までカウントアップ/カウントダウンできます。タイマをオフィスや家庭で使用する場合、一体型スタンドにより平らな面に安定して設置できますが、クリップでベルトなどに取り付けることもできて携帯に便利です。 なお、このタイマの校正済みバージョンも複数ご用意しています(UKAS Calibration ( ; 134-7550 134-7550 )およびその他). 特長と利点. .経過時間を明確に表示する大型 LCD ディスプレイ .カウントダウン期間の終了時にアラーム音が鳴ります .単四電池 1 本で動作(付属) .クリップ付きのコンパクトなデザインで持ち運びが簡単 .タイマーを平らな面に上に表示できる内蔵スタンド .カウントアップまたはカウントダウンにより、さまざまなアプリケーションに適した汎用タイマーを提供します. 用途. このコンパクトなタイマは、次のような経過時間の測定を必要とするさまざまな用途で使用できます。 .スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. どのような電池が必要ですか.. RS Pro デスクトップタイマは、単四電池 1 本を使用して動作します。単四電池も付属します。. アラーム音は鳴りますか.. このタイマでは、カウントダウン又はアップ時間が完了するとアラーム音が鳴り、タイマーが開始しないときに通知が強化されます。. 達成可能な最大時間は.. RS Pro デスクトップタイマで達成可能な最大時間は 99 分 59 秒です。
仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 99 min 59 s電源 = バッテリ警報機能 = あり電池タイプ = 単4形カラー/仕上げ = 白高さ = 65mm最大時間(秒) = 59s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様電源電圧:8 → 28 V dc 、 時間範囲:0 → 99999.9時間 、 取り付けタイプ:基板実装 、 タイマ機能の数:1 、 コンタクトの数:2 、 シリーズ:198 、 時間増分:時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:10 mA 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 最小電圧:8 V dc 、 最大電圧:28 V dc 、 動作温度 Max:+80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,750 税込6,325
7日以内出荷

静岡製機24時間タイマー
エコ商品
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式 電源電圧(V)100(50/60) 使用周囲温度(℃)本体:-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,480 税込18,128
3日以内出荷

ドリテック大画面タイマー「シャボン6」
エコ商品
・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に 仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒 材質ABS樹脂、メッキ メッキ 本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80 本体質量(g)約67 電源(個)単4形乾電池×1(別売) 時計機能あり マグネットネオジム磁石×1個 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム鳴動時間:約1分間
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcps レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.2MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TD-8381 光る温・湿タイマー エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計光る温・湿タイマー
エコ商品
温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
材質ABS樹脂、ガラス ホワイト 質量(g)65、パッケージ含む:80 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.4MB) TKG品番9-0607-1001
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

AD-5709-E 100分形防水消音タイマー A&D 動画あり
100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源CR2032形リチウム電池1個 表示形式デジタル ブザー音約65dB(距離15cm) アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能 オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき) 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) 時計機能 アラームセット時間約30秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7相当 取扱説明書(0.42MB) アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) カウントダウン機能 カウントアップ機能 計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

オートニクスアナログタイマATシリーズ
エコ商品
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 時間仕様0.05s~100h
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に 仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80 本体質量(g)約60 電源(個)単4形乾電池×1(別売) 時計機能あり マグネットネオジム磁石×1個 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム鳴動時間:約30秒間
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DTC-002-LG ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック キングジム 動画あり
リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示 セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付) ライトグレー 質量(g)約1,290(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売) 精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30 動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露) 電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。 保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.69MB)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8 質量(g)約18 使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP40(端子部は除く) シリーズH3RN 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)電源端子間:1k 静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊) セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回 ターミナルタイプソケット 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ 消費電力(W)1以下(待機時) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)4 定格周波数(Hz)50/60 時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応)対応 タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)