22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷


強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金剛打ちで切り口がばらけにくい。
用途リコイルスターターロープに 再生紙使用マーク適合
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に 適合品番GV-16I-AAA-4 関連資料(3.5MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。 材質/仕上ポリエステル 長さ(m)30
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GV-16i インバーター発電機 1.6KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格電流(A)(交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA)1.6 トラスコ品番818-4618 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)22 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~59 燃料タンク容量(L)4.6 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

材質 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×100 TKG品番9-2174-1301 TKG品番(2017)6-1898-1201
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28I-AAA-2 関連資料(4.6MB) 取扱説明書(10.3MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-9I-AAA-2 関連資料(3.3MB) 取扱説明書(9.5MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)