商品豆知識
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)100(交流出力)
燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298
乾燥質量(kg)24
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ超低騒音型
定格電圧(V)交流/100、直流/12
定格電流(A)交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)50/60
使用燃料無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)0.9
エンジンオイル容量(mL)320
グリーン購入法適合
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)680×445×555
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)68
定格出力(kVA)2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
3kVAの高出力インバーター発電機。
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
省エネ設計
負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。
燃料のムダを減らします。
機能的な操作パネル
出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。
堅牢なガードフレーム
万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。
積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。
非常時に備える
停電や災害時など、非常用電源に最適です。
その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。
家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9
トラスコ品番496-3857
全長(mm)482
質量(kg)34
種類燃料:無鉛ガソリン
電流(A)交流:30/直流:8
全幅(mm)420
全高(mm)417
騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)
連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6
定格出力(kVA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量エンジン:212cc
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
イプフレームで質量29kg&高出力。
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V)交流:100
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)(赤レベル)9
コンセント個数交流:15A×2個+30A×1個
定格電流(A)交流:25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
エンジン部総排気量(mL)171
乾燥質量(kg)29
連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1
エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):65~68
過電流保護電子式
定格出力(kVA)交流:2.5
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
タンク容量(L)2.1
全長(mm)451
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)242
適合規格国交省超低騒音型
定格電圧(V)交流:100/直流:12
全高(mm)379
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)78~86
連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式インバーター
潤滑油量(L)0.25
交流定格出力(VA)900
エンジン総排気量(cm3)49.4
交流出力100V-9A
直流出力12V-8A
発電方式多極界磁回転型
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
燃料タンク容量(L)2.6
トラスコ品番818-4617
定格電流(A)(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)14
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~68
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)11.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467
乾燥質量(kg)29.5
定格出力(kVA)2.5
定格電流(A)25
力率1
エンジン形式EX17DK
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約7.3[17.6]
音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
インバータ制御で安定した電力を供給します。
インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。
3.8リットル燃料タンクを搭載、1000ワットの定格出力ベースで約5時間連続運転、コンパクトながらも、大きな力を発揮します。
多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。
また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。
(国士交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械 準拠レベル)
大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。
仕様並列運転:オプション
形式多極回転界磁形単相交流発電機
定格電圧(V)100/12
定格周波数(Hz)50/60切替式
使用燃料自動車用ガソリン
騒音値(dB)91(3/4負荷)
エンジン部総排気量(mL)79.6
定格出力交流1000VA/直流100W
乾燥質量(kg)21
燃料タンク容量(L)3.8
連続運転時間(h)約5.0(定格負荷)
スパークプラグBPR6HS
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流10/8.3
エンジン形式空冷4ストロークOHVガソリンエンジン
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバータ式
力率1
オイルセンサー機能あり
潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上
潤滑油量(L)0.4
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)421
周波数(Hz)50/60
電流(A)50/54.5
定格電圧(V)100/110
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1230×650×760
乾燥質量(kg)379
燃料タンク容量(L)36
相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション
力率1
騒音値(dB(A)/7m)54/57
エンジン型式クボタD905-K3A
出力(kVA)5/6
音響パワーレベル(dB)81
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
8日以内出荷
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。
FI搭載により始動性や保管性も向上。
仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.6
定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A)
全高(mm)452
全長(mm)571
全幅(mm)306
乾燥質量(kg)26.5
排気量(cm3)130
連続使用時間(時間)約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA)
騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA)
機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクション
グリーン購入法適合
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)571
周波数(Hz)50/60
電流(A)80/90.9
定格電圧(V)100/110
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900
乾燥質量(kg)503
燃料タンク容量(L)62
相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション
力率1
騒音値(dB(A)/7m)58/61
エンジン型式クボタD1403-K3A
出力(kVA)8/10
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
8日以内出荷
ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。
インバータ制御で安定した電力を供給します。
2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。
停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。
燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。
燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。
多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。
また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。
(国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル)
大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。
インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。
最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。
MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。
オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。
(1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります)
国内排ガス3次規制に対応しています。
仕様並列運転:オプション
形式多極回転界磁形単相交流発電機
定格電圧(V)100/12
定格周波数(Hz)50/60切替式
騒音値(dB)91(3/4負荷)
エンジン部総排気量(mL)79.6
定格出力交流900VA/直流100W
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
スパークプラグBPR6HS
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流9.0/8.3
エンジン形式空冷4ストロークOHVガソリンエンジン
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバータ式
力率1
オイルセンサー機能あり
潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上
潤滑油量(L)0.4
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に
制御方式インバータ式
定格周波数(Hz)50/60
エンジン形式4サイクルエンジン
燃料無鉛レギュラーガソリン
スパークプラグNGK CR7HSA
始動方式リコイル式
騒音値(dB)70
付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル
軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)
用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に
仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付
質量(kg)14
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
燃料無鉛ガソリン
定格電流(A)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380
騒音値(dB)68
機能ECOモード
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
保護装置過電流:有り
連続使用可能時間7.2~5.1時間
エンジン形式ET53(KASEI製)
キャブレターHUAYI/P15D-1
始動方式リコイルスタート式
電圧調整方式インバーター方式
定格出力(kVA)0.9
点火プラグNGK(CR7HSA)
直流出力12/5V/A
コンセント日本製ME2817
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(4.9MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載
インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。
軽量かつパワフルで使い方広がる
定格周波数(Hz)50/60
等級絶縁:F級
エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV
使用燃料無鉛ガソリン
種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上)
始動方式リコイルスターター
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)650
周波数(Hz)50/60
電流(A)130/136
定格電圧(V)100/110
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1540×650×900
乾燥質量(kg)580
燃料タンク容量(L)62
相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション
力率1
騒音値(dB(A)/7m)61/64
エンジン型式クボタV2203-K3A
出力(kVA)13/15
音響パワーレベル(dB)89
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
8日以内出荷
カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。
仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2
周波数(Hz)50/60(切替式)
定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12
定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5
排気量(mL)60
騒音値(dB)約68
連続使用時間(時間)1~2
エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジン
ガス容量(g)500(カセットボンベ2缶)
定格出力(kVA)1
点火プラグNGK-CR7HSA
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
寸法(mm)450×240×380
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)12.7
定格出力(kVA)0.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
定格電圧(V)発電機:単層100
周波数(Hz)発電機:50、60
使用燃料ガソリン
力率発電機:1
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
仕様騒音指定:超
形式自励式多極界磁回転型
電流(A)18
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
エンジン形式単気筒OHC
始動方式リコイル
定格出力(kVA)1.8
直流出力12V-8.3A
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
電圧(V)100
燃料タンク容量(L)9
寸法(mm)510×410×465
質量(kg)48
燃料ガソリン
エンジンタイプヤマハ MZ175
相数単相(2線式)
力率1
定格出力(kVA)2.2
グリーン購入法適合
プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
寸法(mm)555×300×470
周波数(Hz)50/60
電流(A)18
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)25
定格出力(kVA)1.8
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ
エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音
質量(kg)29
定格電流(A)25
使用燃料無鉛ガゾリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機
質量(kg)整備質量:254
周波数(Hz)50/60
電流(A)31
電圧(V)100
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000
乾燥質量(kg)215
燃料タンク容量(L)36
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
出力(kVA)3.1
排出ガス対策型対象外
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。
5kgボンベで最大約10時間連続運転。
冬季でも安心。-10℃まで対応できます。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料LPガス
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。
機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。
起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12
定格周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル)
全長(mm)555
形式多極回転界磁形型
全幅(mm)300
全高(mm)470
定格電流(A)【直流】18、【交流】3
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル)
乾燥質量(kg)25
エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
力率1
騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷)
過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター
定格出力(kVA)1.8
エンジン総排気量(cm3)79
コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)
グリーン購入法適合
エンジンオイル量(L)0.4(規定)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
燃料ガソリン
定格電流(A)25
乾燥質量(kg)29
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445
燃料ガソリン
定格電流(A)16
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i
力率1
定格出力(kVA)1.6
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
65日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555
燃料ガソリン
定格電流(A)28
乾燥質量(kg)68
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.8
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現
eモード搭載で低燃費&低騒音
オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群
車輪ストッパ付き
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)90
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
定格電圧(V)100
燃料ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)687×494×640
乾燥質量(kg)77
燃料タンク容量(L)15.5
相数単相(2線式)
力率1
騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67
エンジン型式ヤマハMZ200
出力(kVA)2.8
音響パワーレベル(dB)84
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
用途電力の供給。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60(切換式)
相数単相
始動方式リコイルスタート
セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz)50/60
電流(A)22
電圧(V)100
燃料LPガス
騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:83/騒音指定:超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)547×490×618
乾燥質量(kg)61
エンジンタイプメイキGB181
相数単相(2線式)
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適!
質量(kg)整備質量:208
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:21
電流(A)31
電圧(V)100
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)870×585×857
乾燥質量(kg)187
燃料タンク容量(L)15
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
出力(kVA)3.1
排出ガス対策型対象外
1台
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ