商品豆知識
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ超低騒音型
定格電圧(V)交流/100、直流/12
定格電流(A)交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)50/60
使用燃料無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)0.9
エンジンオイル容量(mL)320
グリーン購入法適合
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5
コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1
定格電流(A)直流:8、交流:9.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380
エンジン部総排気量(mL)50
乾燥質量(kg)12.7
連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1
定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100
エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5
過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)交流:0.9
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える
連続運転使用時間 約3.5時間
グリーン購入法適合
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ50
力率1
出力(kVA)0.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード