JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状キャップ
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
こんなお得な商品も!

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状キャップ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルトの端末に取り付け、事故防止に使用します。
材質軟質塩化ビニル製
色白
パイプの補修に便利なキャップ。
材質(本体)PVC樹脂
色ホワイト
適合本体SP7050、SP7051、SP7052、SP7070他
色白
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質SGP
種別GS
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
色白
サイズフリー
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド
型番ナースキャップ21W
アズワン品番6-8648-01
1箱(100枚)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
色ホワイト
材質ポリエチレン
寸法C(mm)3.5
長さL(mm)8
適合M4用
材質樹脂
色ホワイト
1パック(25個)
¥409
税込¥450
当日出荷
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質PT370
種別SCH40
種類溶接継手
形状キャップ
材質炭素鋼
種別SCH80
色白
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質PT370
種別SCH80
種類溶接継手
形状キャップ
材質炭素鋼
種別SCH40
色白
呼び径M11
材質樹脂
表面処理ホワイト
1箱(300個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
毛髪の脱落防止に役立ち、清潔感を保てます。 材質はPP(ポリプロピレン)、スパンボンド(2枚重ね)製ですので安価です。
サイズフリー
材質PP
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性に優れ快適に装着できる高品質なキャップです。
発じんや毛髪の脱落を防ぎます。
大き目の作りで、髪の長い女性にもおすすめです。
用途食品工場、製造工場などでの作業に
色ホワイト
サイズフリー
トラスコ品番819-2867
材質ポリプロピレン
質量(g)500
1セット(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などに
色ホワイト
サイズフリー
仕様男女兼用フリーサイズ
トラスコ品番422-3012
材質ポリプロピレン、合成ゴム
質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ねじ口びん用
TGK品番717-04-06-19
材質ポリプロピレン樹脂製
適合管びんS-3、S-5、SV-5、SV-8用
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
クリーンルーム用キャップ。男女共用キャップ。前紐絞り。
色白
使用環境クラス10000
アズワン品番61-0095-25
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
クリーンルーム用キャップ。女性用メッシュ付キャップ。
色白
使用環境クラス100000
アズワン品番61-0095-49
1枚
¥2,188
税込¥2,407
5日以内出荷
毛髪落下を抑制、新しいクーリングタイプのキャップです。ネットバンドキャップと同じ2重構造で毛先が飛び出しにくい構造。額に跡が残りにくく、肌にやさしいソフトキャップ。蒸れにくいクーリングタイプ。面ファスナーによりサイズ調節可能。(フリーサイズ)
用途食品工業・厨房作業・給食全般・その他
色ホワイト
アズワン品番64-6226-91
1枚
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
種類ねじ口びん用
使用温度(℃)-5~125
材質ポリプロピレン(PP)
色白
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
RS Pro Ultimate 5パネルキャップ. RS Pro Ultimate 5パネルキャップは、綿100 %で、現代的なスタイルになっており、リップストリップサイズアジャスタが付いています。さまざまな色を取り揃えた、かぶり心地のよいスタイリッシュなキャップです。. 特長と利点:. Ultimate 5パネルキャップ. 現代的なスタイル. リップストリップサイズアジャスタ. 材質は100 %綿. ブラック、グリーン、グレー、ネイビー、レッド、ロイヤルブルー、ホワイトなどの様々な色が利用できます
仕様種別 = キャップ色 = 白材質 = コットン調整可能 = あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
こんなお得な商品も!

ワークキャップ
モノタロウ
¥589
税込¥648
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
棒状のコンパクトな不織布製キャップです。工場の来客者、見学者様向けのキャップとしてもおすすめです。
材質PP不織布12g
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ