35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。 白/マグネット色 仕様粘着付 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1 高さ(mm)1000 タイプ強磁力タイプ テープ長さ(m)1 吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)610G
1パック(1本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 細まきタイプのテープです
用途表示・安全用 タイプ細巻き テープ長さ(mm)1000
1個ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。 取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付) 材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ 質量(g)17 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力(N/50mm)23
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊反射材がピカッと光る! 夜間の目印に。
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステルシート【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車やヘルメット等に貼り付け交通安全対策として 質量(g)18 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1
1巻
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DOGYU専用はがれ止めシール付き。 裏面一部のみに両面テープ付き
質量(g)10 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)1
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
用途表示・安全用 タイプ細巻き テープ長さ(mm)1000
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。
トラスコ品番773-7033 幅(mm)24 厚さ(mm)0.7 長さ(m)1 主なワークパーツ
1セット
579 税込637
当日出荷

好きなサイズにカットできる、接着剤付マグネットです。ハサミやカッターで、用途に応じたサイズに切ることができるので便利です。接着剤付きなので、ポスターや資料の裏に張り付ければ、ロッカーやホワイトボードなどのスチール面にピタッ!と張り付きます。掲示物の取り付け、取り外しも簡単です。
材質ゴム磁石/接着剤/タック紙 寸法(mm)1000×20×1.2 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.2
1個
479 税込527
翌々日出荷

不燃素材のニット組織によるかさ高性で断熱効果を得られます。幅約110mm。編物なので手で引っ張ると140mm位まで伸びます
用途縫製、縫い糸は使わないフラットな筒編み構造。筒編みは、屈曲でも繊維が剪断しにくく、柔軟に追随します 組織筒編みニット
1本
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。
用途テント倉庫の補修に。 仕様帆布タイプ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途ダッシュボード などへの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、強粘着
1巻
899 税込989
3日以内出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LK-100 材質ナイロン 長さ(mm)1000 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 全高(mm)40 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LB-100 材質PBT 長さ(mm)1000 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 全高(mm)50 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

車内・車外・材質問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム 温度範囲(℃)使用可能:-20~150℃ テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系粘着剤 特性最強粘着
1個
819 税込901
3日以内出荷

カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ) 幅(mm)210 サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外) 長さ(m)1 テープ地色 対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性耐候性5年相当
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
仕様裏面粘着 幅(mm)1000 厚さ(μm)143±5(セパ無) RoHS指令(10物質対応)対応 つやグロス 総厚(μm)306±5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束 質量(g)19 引張強度4.8N/平方メートル 絶縁破壊強度(kV/mm)38
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)0.8 外寸法(mm)25×1000 仕様つやなし 材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート テープ長さ(m)1 幅(cm)2.5 入数1本
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
質量(g)20 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)1
1本
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)粘着ロール
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。
厚さ(mm)1 ホワイト 長さ(m)1
1パック(1巻)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアルしっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。 ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。 調湿による室内の結露抑制。 新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。 材質漆喰+不織布 厚さ(mm)約0.05 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット(3枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA979MB-100 材質PP テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)1 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-100 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

タカハラコーポレーションビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)1000 厚さ(μm)299±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやノンスリップ 総厚(μm)337±5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)1000 厚さ(μm)143±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやグロス 総厚(μm)306±5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アイデア次第で用途が広がります 黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等 テープ状のゴムマグネットです
寸法(mm)20×1000×0.8 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.8
1枚
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)