脱鉛タイプで電気絶縁、目張り、補修、色分けその他さまざまな用途でご使用いただけます
アズワン品番65-0452-01
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-105
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-126
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
RoHS指令(10物質対応)対応
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質軟質塩化ビニールフィルム
特性耐寒性
2018年トラスコ掲載ページ6 2005
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
質量(g)120
伸度(%)225
耐熱温度(℃)0~105
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
絶縁破壊電圧(kV/mm)45
体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
厚さ(mm)0.2
テープ幅(mm)19
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)10
ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)
粘着剤ゴム系
粘着力2.68N/19mm
主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
引張強度(N)59.3/19mm
1組
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
家庭用、小巻タイプです。
鉛フリータイプです。
UL510・CSA規格の認証を取得しています。
手で切断可能。
用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。
通信・LANケーブルの識別。
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
仕様手で切断可能
トラスコ品番356-2492
セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻
質量(g)140
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
1パック(5巻)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。
識別に。
用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.08
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
タイプ非粘着
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)0.75
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に
仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能
材質ポリ塩化ビニール樹脂
引張強度30N/10mm
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
絶縁耐力25kV/mm以上
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用
基材ポリ塩化ビニル
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
伸び(%)211
主な用途電気用
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/10mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力48Kv/mm
カラフルな標識用ビニールテープ。
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
粘着性ではありません。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.08
主な用途領域表示の目印
1パック
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エスコ品番EA944RG-7
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
伸度(%)125
JIS規格C2336
引張強度(N/25mm)70
粘着力(N/25mm)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80巻)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ