◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。
◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。
◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。
【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。
液性アルカリ性
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本
形状液体
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所室内
商品タイプ本体
成分界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
木材用シミ抜き剤。
柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性)
木材質をいためない
においが少なく扱いやすい
用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ
成分蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水
使用方法【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】(1)ウッドクリンの原液又は2~3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5~30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
主な用途木、モルタル
繰り返し・詰め替え対応
白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。
また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(700mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。
主成分塩素系漂白剤、界面活性剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
色淡黄色
外観淡黄色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。
木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能
木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り
防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。
健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。
JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用
仕様1回塗、防腐、防虫、防カビ
タイプ水系塗料
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主な用途屋内外木部
乾燥時間(時間)24(気温20℃)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
特性防腐、防虫、防カビ
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です
木材・木工の漂白
浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去
木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体
商品タイプ業務用
木材用カビ取り剤。
木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。
用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い
成分亜塩素酸ナトリウム・水
使用方法【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
繰り返し・詰め替え対応
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)505
幅(mm)505
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
高さ(mm)101
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。
生分解性に優れた表面洗浄剤です。
化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用
液性中性
エスコ品番EA920LE-1
標準使用量50mL/m2
アズワン品番64-7947-35
希釈30~100倍
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。
用途ヤニ汚れ
使用場所室内
商品タイプ本体
成分界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤
タイプ液体
液性アルカリ性
1本(400mL)
¥689
税込¥758
欠品中
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。
杉材の地黒部の赤味復元。
必ず水拭きしてください。
レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。
液性酸性
形状液体
使用希釈倍率5~10m3/L
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(1.8L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
明るい淡色系のフローリング床向けのクリーナー。
「汚れや黒ずみが目立ちやすい」明るい色の床材ならではの悩みを解決。クリーナー成分がしっかりと汚れを落として、特殊な樹脂が硬い薄膜を形成することで、汚れが付着し辛くなります。
使用場所フローリング
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個(400mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
食品などを陳列する、展示販売用備品のデリカバットです。目皿は取り外し可能。本体をひのきで組み、クリア塗装にてナチュラルで爽やかな風合いに仕上げました。惣菜店様、和菓子店様、土産店様や飲食店様など様々な現場の物販備品にマッチします。食材以外でも、雑貨やアクセサリー、ステーショナリーの陳列にもお勧めできます。両面使いができます。(表面は内高約35mm、裏面は内高約15mm。深/浅の使い分けが可能。)
深さ(mm)表35/裏15
洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみをきれいに除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地処理剤として使用することで、塗装の表面が美しく仕上がります。
用途屋内外の未塗装木部(ウッドデッキや柱、障子枠などの白木)に。日焼けした屋内外木部のアク洗いに。
トラスコ品番128-3783
セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個
材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
容量(mL)500
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)505
幅(mm)505
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
高さ(mm)101
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
フレーム白木
カバーアクリル(乳白)
幅(mm)505
高さ(mm)101
質量(kg)2.2
LED寿命(時間)40000
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
長さ(mm)505
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)1~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付
種別LED一体型
材質セード:アクリル(乳白)
幅(mm)□600
質量(kg)3.1
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)180
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)572~742
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付
種別LED一体型
材質セード:アクリル(乳白)
幅(mm)□540
質量(kg)2.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)149
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)543~713
定格消費電力(W)35
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35(100V)
デザイン細く繊細な欄間のような横桟
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3680(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~8
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋外用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)23
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)36.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
容量(VA)38
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)34
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.2
容量(VA)35
光束(Lm)3850
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。
主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。
主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしい。ペットが床を舐めても問題ありません。水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になります。ペットの爪あとがつきにくい。ニオイが少なく、水や油にも強い。不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです。床暖房もOK
用途合成樹脂(アクリル)ワックス・フローリング・ホモジニアンタイル・テラゾー・ゴム・無垢のバンブー(竹)、コルク・Pタイル・ビニール製床・長尺シート
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用方法前準備:床面のゴミや汚れを除去。固絞りのキレイな雑巾で拭き上げてください。 1:フラットモップまたはフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーの場合はワイパー用とりかえシートではなく固絞りしたキレイな雑巾を使ってください。 2:ワックス直接床に垂らし、フラットモップまたはフローリングワイパーで薄く伸ばします。30分前後乾燥時間を置き、乾燥を確認したら2:の工程を合計で3~4回繰り返します。 ※乾燥時間の間にモップやワイパー表面が乾く可能性があります。ビニール袋等で包んで道具が乾燥しないよう注意してください。
液性弱アルカリ性(pH8.0~9.0)
塗布面積(m2)200ml:7 3回塗り/6 4回塗り、500ml:19 3回塗り/14 4回塗り、1L:37 3回塗り/28 4回塗り、2L:74 3回塗り/56 4回塗り、4L:148 3回塗り/111 4回塗り、18L:667 3回塗り/500 4回塗り
素材塗布不可能:ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床
材質真鍮+積層+ステンレス
サイズ【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
材質真鍮+ステンレス
サイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
寸法D(mm)57
仕上【パイプ部】ステンレス400#
材質真鍮+積層
サイズ【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)75
寸法D(mm)57
寸法W(mm)180
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
幅(mm)350
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
長さ(mm)350
取付方式グローブ:バネ式
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
カバーポリエステル強化和紙
幅(mm)368
高さ(mm)137
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)368
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ