547件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 電球の種類シリカ電球 ホワイト 質量(g)32 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110 口金E26 電球形状一般球 光色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球/クリア電球
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100 口金E26 電球形状一般球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球/シリカ電球
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110 口金E26 電球形状一般球 光色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球/クリア電球
1個
249 税込274
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 電球形状ミニクリプトン電球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
479 税込527
当日出荷

みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
739 税込813
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11 消費電力(W)54 定格電圧(V)100 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8 電球形状ミニクリプトン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58 タイプ40W相当 消費電力(W)3.8 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
659 税込725
8日以内出荷

仕様定格電圧:24 V dc●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●レンズは別売り. 10 W及び21 W回転信号灯. 音声警報 ダイオード極性化 火災警報システムでの使用に最適 24 V dc 10 W又は21 Wランプ搭載(モデルによって異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,150 税込1,265
7日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用)
エコ商品
適合LB防水・非照光用 寸法(mm)Φ19×9 (フィルタ)透明 ボタン形状 ボタン色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
138 税込152
当日出荷



仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)105 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100 埋込高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


径(Φmm)85 消費電力(W)10.4 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

径(Φmm)85 消費電力(W)10.4 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 寸法(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)109 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)99 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)50 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)99 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 高さ(mm)38 質量(g)6 径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
エコ商品
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)127 質量(g)53 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)15 消費電力(W)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球口金P21
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
全長(mm)38 質量(g)6 口金P21 外径(Φmm)21 定格寿命(時間)6000回以上 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球
エコ商品
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金E26 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)100 質量(g)32 口金E26 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)72 質量(g)14 外径D(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ
エコ商品
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様シリカ 全長(mm)109 質量(g)32 口金E26 外径(Φmm)60 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類シリカ
1箱(2個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 質量(g)13 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)15 外径(Φmm)20
1個ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)