商品豆知識
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26
電球の種類シリカ電球
定格電圧(V)100
色ホワイト
口金E26、白熱クリア電球
調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
色温度(K)約2800
光源色電球色
使用場所屋内用
電球の種類クリア電球
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯
周波数(Hz)50/60兼用
定格電力(W)60
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3737
質量(kg)1.1
照明装置AS型60W耐震電球付き
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm)1.25
コンセント仕様2P7A125V接地付
電球の種類白熱灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長寿命クリア電球。
従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金E26
電球の種類クリア電球
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)2000
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
消費電力(W)1
定格電圧(V)30
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
口金E26
電球の種類シリカ電球
色ホワイト
質量(g)32
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
全長(mm)72
質量(g)14
外径D(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
電球形状ベビーボール電球
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
電球の種類LED
旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。
口金E26
定格寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球
電球形状一般電球形
定格消費電力(W)100
定格電圧(V)110
色クリア
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
電球の種類白熱電球/耐振電球
口金E26
電球の種類クリア電球
電球形状一般電球型
電圧(V)100
光色電球色
エスコ品番EA758XK-101
消費電力(W)60
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)2000
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。
色黄
付属品予備電球1個
質量(kg)0.4
口金BA15S
最大外形寸法(mm)114
閃光数(min-1[回/分])130
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)
引出し線長さ(mm)270
引出し線線種18AWG UL1015
公称断面積(mm2)0.85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100
口金E26
電球形状一般球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/シリカ電球
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1508
電球形状一般球
光源色電球色
定格消費電力(W)10.2
全長(mm)117
外径(mm)67
質量(g)53
定格入力電流(A)0.103
エネルギー消費効率(Lm/W)147.8
平均演色評価数(Ra)80
定格寿命(時間)20000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格電圧(V)100
口金E26
平均寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
定格電圧(V)100
口金E26
平均寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
長さ(mm)96
定格電圧(V)100
電力(W)54
口金E26
全光束(Lm)810
平均寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
口金E26
電球の種類クリア電球
電球形状一般電球型
電圧(V)100
光色電球色
エスコ品番EA758XK-102
消費電力(W)100
全光束(Lm)1520
定格寿命(時間)2000
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
外径(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長さ(mm)110
定格電圧(V)100
電力(W)90
口金E26
全光束(Lm)1520
平均寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
光源色電球色
電球の種類LED
長さ(mm)110
定格電圧(V)100
電力(W)90
口金E26
全光束(Lm)1520
平均寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
電球形状ミニクリプトン電球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
口金E26
仕様白熱電球60W相当
色昼白色
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)45
消費電力(W)6
適合規格PSE準拠
口金E26
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)65×138
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
明るさ調整 調光器対応
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1522
電球形状一般球
光源色電球色
定格消費電力(W)10.2
全長(mm)117
外径(mm)67
質量(g)53
定格入力電流(A)0.104
エネルギー消費効率(Lm/W)149.2
平均演色評価数(Ra)80
定格寿命(時間)20000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別エジソン型
質量(g)45
消費電力(W)6
適合規格PSE準拠
口金E26
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)65×138
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ