33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26 電球形状一般球 光色クリア 電球の種類白熱電球/耐振電球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5000 バルブ径(Φmm)20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-58 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-59 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1パック(5個)
2,110 税込2,321
当日出荷

口金E26 定格消費電力(W)135 定格ランプ電力(W)135 定格電圧(V)220 全長(mm)157 タイプ散光形 種類150W形 全光束(Lm)1160 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)450 ガラス球形式R120 軸光度(cd)960 適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 全長(mm)157 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ガラス球形式R120 設置場所屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-26 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
4,250 税込4,675
当日出荷

1個
特価
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-67 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-65 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

旭光電機工業パトランプ
サイズ全長52mm×径35mm 口金B15D 仕上クリア
1個
329 税込362
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 消費電力(W)5 入数(個)5
1個(5個)
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)28 定格電圧(V)220 口金E10 定格消費電力(W)5 定格寿命(時間)300 径(mm)10
1個
259 税込285
9日以内出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭光電機工業一般球クリア
エコ商品
ガラス球:クリヤー 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-66 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

旭光電機工業一般球
エコ商品
口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)101 ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
608 税込669
当日出荷

旭光電機工業一般球220V200W
エコ商品
全長(mm)155 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業一般電球220V150WC
エコ商品
全長(mm)155 ガラス球:クリヤー 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
9日以内出荷

旭光電機工業ボールランプG50 E26 220V
エコ商品
全長(mm)72 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭光電機工業G95 220Vボールランプ
エコ商品
全長(mm)127 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業220VボールランプG50クリア10W
エコ商品
全長(mm)72 ガラス球:トウメイ 定格電圧(V)220 口金E17 ガラス球径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
9日以内出荷

全長(mm)67 定格電圧(V)220 電力(W)60 口金E17 ガラス仕上フロスト 外径(mm)35
1個
699 税込769
9日以内出荷

旭光電機工業220VクリプトンランプPS35
エコ商品
全長(mm)67 定格電圧(V)220 口金E17 ガラス球径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)220 種類ハロゲン電球 定格寿命(時間)2000 バルブ仕上クリア
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)