20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学・工業用薬品
用途化学・工業用薬品 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(500g)
1,188 税込1,307
当日出荷

名称Vaseline, white 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) アズワン品番89-0067-38 危険物の類別非危険物 特性眼刺激 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
499 税込549
当日出荷

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やわらかく伸びの良い、高純度の白色ワセリンです。
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 使用温度範囲-30℃~+200℃ ちょう度2号 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防腐剤無添加、無着色、無香料、やわらかくなめらかで、健やかな肌へ。お肌をやさしく守り、うるおいを逃しません。唇、顔、手、足などお肌全体にお使いいただけます。処方はそのまま、たっぷり保湿。パッケージ一新、ワンタッチキャップになって使い勝手バツグン!。※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量等は変更となる場合があります。ご了承ください。
仕様●内容量:40g●成分:ワセリン、酢酸トコフェロール、BHT アズワン品番67-0486-07
1個
329 税込362
当日出荷

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)サンホワイト ワセリン
高品質のワセリン100%。無味・無臭。 香料・着色料・保存料は使用しておりません。
用途水仕事後の手荒れに。手荒れ防止にも。ゴム手袋等でかゆくなってしまう方。荒れてしまう方。顔、唇、(リップクリーム)からだの保湿・保護にご使用できます。 タイプワセリン 手荒れ防止・スキンケア 使用方法乾燥・肌あれが気になるところにやさしく押さえるように塗布してください。
1個(3g)ほか
509 税込560
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納 仕切板9 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148 有効内寸法・間口(mm)小:63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済サンドガーゼです。 高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。 表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。 裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。
タイプFタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000071 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1枚×20袋)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する 効果その他 成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。 外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。 肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に 灰黒色 適合範囲機械部品 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン ちょう度(25℃、60W/min)280 外観灰黒色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 高さ(mm)168 材質(本体)ポリスチレン(PS) 奥行(mm)241 間口(mm)342 最大積載量(kg)12 荷姿完成品 仕切板調整ピッチ2mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168 有効内寸法・奥行(mm)209
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷