滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。
インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。
定着性があり、簡単に消えることはありません。
γ線滅菌済(個包装)。
インク色クリスタルバイオレット
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95
ペン先径(Φmm)3
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)133
インク油性色鉛筆
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品ルーラー、標本ラベル
タイプ細字
インク色パープル
松吉医科器械コード24-3451-01
1パック(10本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液
等級EP
化学式C24H28ClN3
濃度(%)1W/V
化学組成C24H28ClN3
アズワン品番89-0062-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
先端は皮膚表面への負担をかけにくいデザインになっています。切開部の長さを測る定規はセンチとインチの両方のメモリを表示。インクは刺激の少ないゲンチアナバイオレットインクを使用しています。γ線滅菌済。
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ細
新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。フロントカバーの大きな窓からカートリッジ内の液剤の残量が簡単に確認できます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。内側の緑のレバーを矢印の方向に押すとカートリッジの出し入れが可能になります。
用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。
トラスコ品番819-3532
幅(mm)95
材質/仕上プラスチック
色クローム
高さ(mm)240
質量(g)380
奥行(mm)90
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク油性
商品タイプ使い切り本体
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室
成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート
内容量(mL)0.7
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-9165-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037
接着時間(秒)約60
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
金属にもプラスチックにもグイグイ書ける、特殊な色芯を採用しています。ガラス・金属・プラスチックなどに自由に描けます。
用途金属・ガラス・プラスチック・木材へのマーキング。
仕様油性ダーマトグラフ
。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端は皮膚表面への負担をかけにくいデザインになっています。切開部の長さを測る定規はセンチとインチの両方のメモリを表示。インクは刺激の少ないゲンチアナバイオレットインクを使用しています。γ線滅菌済。
しわ、目の周りのくま、涙袋や顔のむくみ、ほうれい線、腫れぼったい目元に「美・顔ペン」を1日2回、数分押しあてるだけ。
イオン・赤外線・振動・温め・スマホにも充電できる
軽量コンパクト
かわいいデザイン
仕様●本体サイズ:163×27×22mm●重量:81g●材質:ABS他●電源:リチウム内蔵充電池 800mA DC3.7V●電圧・電流:5V・1.2A●電力:6W●連続使用:約2~3時間●セット内容:本体、充電ケーブル
アズワン品番67-9276-16
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
荒れがちな手肌にうるおいを与え、美しくしっとりなめらかな手肌に保ちます。
さらに、”見えないベール”で乾燥や水仕事等によるダメージから手肌をしっかり守ります。
うるおいキープ成分「セラミドE」に加え、カモミールエキス、月下香エキス(うるおい成分)配合。
成分酢酸トコフエノール、グリチルレチン酸ジカリウム、清製水、ソルビット液、グリセリン、セタノール、ミリスチルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム、ワセリン、メチルポリシロキサン、油溶性カモミラエキス、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、プリオキシエチレンセチルエーテル、フエノキシエタノール、パラペン、エデト酸塩、ステアリアルコール、香料等
医薬品医療機器等法医薬部外品
皮膚に張り付け撮影することで撮影画像にマーカーが写ります。MRI専用に開発した素材を使用しています。
厚さ(mm)約1~2
縦(mm)約7.5
MRI専用に開発した素材を使用したマーカーです。患者の皮膚に貼り付けてMRI撮影をすることで撮影画像にマーカー部位が写り、正確な位置確認や撮像範囲が明確になります。
手洗いが、楽しい時間に
殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒
手を洗ってると泡の色が変化
すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り
手肌と同じ弱酸性
小さな手でも取りやすいロングノズル(付属)
アルボースオートディスペンサーでも使用可能
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒
タイプ泡
関連資料(1.2MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。吐出口の下に手を差し出すだけで作動する自動タイプなので、機器に触れることもなく交差感染を防ぎます。最先端の技術を駆使し、電池が長持ちする設計が施されています。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。カートリッジはスライドするだけで簡単に設置・交換ができます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。単一電池4本が電池収納ボックスにプレインストールされており、電池の絶縁テープを引き抜くだけで使用を開始できます。
用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。
幅(mm)145
材質/仕上プラスチック
質量(kg)1.26
高さ(mm)215
奥行(mm)100
ピレスロイド系殺虫成分不使用のシラミ駆除製品
薬剤抵抗性のシラミやシラミの卵にも効果があります。
卵にも効くので再発生を予防
ピレスロイド系殺虫成分界面活性剤パラベンアルコール香料着色料フリーの無添加処方です。お子様にもオススメ
乾いた髪に直接塗り拡げるヘアローションタイプ。
ローションが目に入るのを防ぐヘアバンド、卵をとりのぞく2way専用クシ付き。
塗布後5分経ったら通常のシャンプーで洗い流せばOK。
※シャンプータイプではありません。
【アタマジラミを駆除するメカニズム】
(1)ローションがシラミを包み込む
(2)ジメチコンでコーティングされ、動けなくなる
(3)体内の水分が排出できなくなり致死:物理的作用で効くから「薬剤抵抗性のシラミや卵にも効く」
【有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)とは】
ジメチコンのシラミ駆除剤は、シラミに対して、従来の薬剤より優れた効果を発揮しますが(メーカー比)、人への作用が緩和である「医薬部外品」です。
ジメチコンは、ヘアケア、ボディケア製品に、幅広く使われている成分です。
【防除用医薬部外品】
【販売名】アースシラミとりローション
【効能効果】アタマジラミの駆除
用途【ご使用前に】
※必ず乾いた髪の状態で使用してください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(1)必要なものをそろえます。
箱の中に入っているもの(ご確認ください):ローション、とんがりキャップ、ヘアバンド、2way専用クシ、使用説明書
ご自分で用意していただくもの:化粧ケープかタオル、ティッシュペーパー等、新聞紙等の敷物、時計、汚れてもかまわないタオル、洗髪用シャンプーとリンス等
(2)汚れ対策をしてください。
1,衣服を着たまま使用する場合、汚れてもかまわない前あきの衣服を着てください。
2.化粧ケープかタオルで衣服をガードします。
※液がたれて落ちたときのために、汚れてもかまわないタオルを、重ねて肩や首に巻くことをおすすめします。
3.メガネ、コンタクトレンズやアクセサリー等は、はずしてください。
4.浴室で使用するか、その他の場所で使用する場合は、新聞紙等を、床や洗面台等に敷いてください。
※衣服、たたみ、じゅうたん、壁、家具等にローションがつくと、シミになる場合があります。
【使用方法】
(1)頭髪は濡らさず、乾いた状態で使用してください。ローションが目に入らないように、付属のヘアバンドをなるべく髪にかからないようにおでこに着用してください。
(2)丸キャップを取り、とんがりキャップを付けてください。
(3)とんがりキャップの黒い部分をおさえ、白いフタのみはずしてください。毛の生え際に十分いきわたるように、また全体に均等になるように塗布してください。ヘアバンドと接している部分は、ヘアバンドをもちあげ、髪に十分ローションがいきわたるようにしてください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(4)1回の使用量の目安は25mLから50mL程度になります。
(5)目、耳、鼻、口等に入らないようにして、5分間待ってください。
(6)水またはぬるま湯で十分に洗い流し、通常のシャンプーで洗髪してください。気になる場合は、2回シャンプーしてください。
(7)使い終わった後は、フタをしっかりしめて保管してください。
(8)この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返してください。
※卵は約7日でふ化します。薬剤はシラミの卵にも浸透し、効果を発揮しますが、一部ふ化するものもありますので、3回繰り返して使用してください。
※本剤を使用しない日は通常のシャンプーやリンスを使用してください。
【2way専用クシの使用方法】
卵や卵のぬけがらはしっかりと毛にこびりついて取れにくいので、添付の専用クシでていねいに取ってください。専用クシの幅広部で髪全体をとかした後、幅狭部で卵や卵のぬけがらをすきとってください。(シャンプー後の髪が濡れた状態でも乾いた状態でもご使用いただけます。)
【2way専用クシとヘアバンドの処理方法】
専用クシとヘアバンドは使用後、55度以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を完全に殺卵し、乾かしてから再使用してください。(80度以上のお湯に浸けた場合、専用クシが変形することがあります。)ヘアバンドのベタつきが気になる場合は、お湯につけた後、石けんや衣料用洗剤で洗ってから乾かしてください。
成分シクロペンタシロキサン、他1成分
タイプローション
使用の目安25mL~50mL程度
香り無香料
有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)4.0%
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
効果アタマジラミの駆除
1個(150mL)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
石けん・消毒剤の床・壁面への飛び散りを防ぎます。
用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。
幅(mm)100
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)155
質量(g)50
奥行(mm)95
繰り返し・詰め替え対応
クロームメタリック仕上げのボディーが、ホテルやレストラン、フィットネスクラブなど、上質で洗練された空間にも調和します。手を差し出すだけで、簡単に手指衛生できます。密封型カートリッジで、交差感染リスクを軽減します。
用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。
トラスコ品番819-3537
幅(mm)155
材質/仕上プラスチック
色クローム
高さ(mm)270
質量(g)860
奥行(mm)105
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
消毒剤・ソープの床や壁面への飛び散りを防ぎます。ディスペンサー下部に取り付けてお使い頂けます。
用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。
トラスコ品番819-3538
幅(mm)120
材質/仕上プラスチック
色ブラック
高さ(mm)160
質量(g)60
奥行(mm)80
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
朝ぬって、夜までにおわない!
ワキ・足のニオイをしっかり防ぎます。
ベタつかずサラっとした使用感。
塗ると透明になるタイプ。
塗った後はベタつかずさらっとした使用感。
【効果効能】
わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
※効果は使用状況により異なる場合があります。
性別男女兼用
成分【有効成分】イソプロピルメチルフェノール、パラフェノールスルホン酸亜鉛【その他の成分】水、シクロペンタシロキサン、BG、濃グリセリン、ジメチコン、ポリアクリル酸アルキル、メチルフェニルポリシロキサン、POE・POPジメチコン共重合体、イソノナン酸イソノニル、ジイソステアリン酸ポリグリセリル、l-メントール、天然ビタミンE、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、パラベン
質量(g)約49(中身+容器)
直径(Φcm)約6.5×2.4
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。
付属品電池ボックス
トラスコ品番206-7314
セット内容本体、電池ボックス
材質ABS樹脂・POM樹脂
幅(mm)134
容量(mL)500
高さ(mm)251
タイプ手洗用
奥行(mm)103
消費電力(W)100
吐出量0.7mL
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
尿や便を撥水バリアではじく撥水性皮膚保護クリームです。パウダーinでべたつかず、おむつ摩擦が少ないです。低刺激で敏感肌にも安心です。手の保護にも使用できます。ヒアルロン酸(保湿成分)配合。
アズワン品番67-2986-26
エミューオイル高配合で、オイル分が角質層に素早く浸透し、さらさらとした手触りに変化します。「しっとりするのにべたつかない」特長を活かしたハンドクリームです。主成分のエミューオイル、シアバターは共にエモリエント作用があり、繰り返し使用することで、肌を柔らげ整えていきます。べたつかないので仕事や家事の合間にも使いやすく、日中のケアにおすすめです。
アズワン品番66-0002-76
無農薬栽培されたオーガニック成分が衣類を防虫:天然成分が有効成分となり、大切な衣類を防虫します。(天然成分100%中オーガニック成分75%)
※衣類への虫食い被害は、卵からかえった幼虫によるものです。本品の防虫効果とは、天然成分100%の防虫成分が収納空間に広がり、衣類に卵を産みつける成虫への殺虫効果のことです。既に収納空間にいる害虫(幼虫)への効果を示すものではありません。
化学合成成分(ピレスロイド、パラジクロルベンゼン等)は使用していません。(ノンケミカル処方):ベビー服や子供服、お肌の弱い方・薬剤に敏感な方の衣装にもお使いいただけます。皮膚パッチテスト済み (すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。)
天然成分100%のナチュラルな香り:オーガニックスペアミントにアロマをブレンドした、さわやかな香りが広がる衣類防虫剤です。
気になる臭いも香りで消臭:保管時の衣類も、クローゼットの中も、気になるイヤなニオイを消臭します。
環境に優しいエコ仕様:吊り下げ容器(外カバー)も紙でできています。
本品が衣類等に直接触れないようにしていただくと、金糸、銀糸、和服、ラメ加工製品、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
エムペントリン、パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
natuvoは、虫から衣類を守るウールマーク認定防虫剤です。(認定I0073)
成分スペアミントオイル(オーガニック精油)、ジャパニーズミントオイル、ユーカリプトゥスオイル、ラベンダーオイル、リツェアクベバオイル、レモングラスオイル、ローズマリーオイル※オーガニック精油とは、化学農薬や化成肥料を使用していない農地で有機栽培された植物から抽出した精油のことです。
シリーズnatuvo
香り天然成分100%のナチュラルな香り
使用期間(ヶ月/常温)約6ヵ月間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります)
忙しくて時間が無い方にぴったりの速乾性ジェルで、水やタオルが不要です。手荒れが心配な方にも皮膚を保護する成分入りで安心です。専用ディスペンサーの吐出量は1回約1.2ml。1本のカートリッジで約1000回の使用が可能です。□医薬部外品ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分エタノール76.9~81.4v/v%、ミスチリン酸イソプロピル、PG
トラスコ品番819-3546
TKG品番9-1438-0401
TKG品番(2017)6-1289-0401
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1パック(1200mL×2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。
付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール
トラスコ品番206-7312
セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール
材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂
幅(mm)134
容量(mL)500
高さ(mm)251
タイプ消毒用
奥行(mm)103
消費電力(W)100
吐出量(mL/回)0.7
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ