264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮革の柔軟性を保ち、ヒビ割れを防ぐ!。ミンクオイル・ラノリンオイル・スクワランオイルをバランスよく配合した皮革専用保護クリーム。撥水効果でシミになりにくい。
用途革ソファー、革ジャンパー、革鞄など本革・合成革製品の手入れ 材質黄色ワセリン、ラノリンオイル、ミンクオイル、スクワランオイル 繰り返し・詰め替え対応
1本(30mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

少量お試しタイプで皮革素材のメンテナンスに幅広くお使いいただきたい外観もシンプルな缶入りオイルです。 革製品全般や革素材の部品の保革、耐久度の向上にぜひご使用ください。
用途皮革製品の保革(さいふ・靴・鞄・ソファーなど) 成分動物性油脂、鉱物油 使用方法適量をスポンジ等にとり、対象に薄く塗り伸ばすようにご使用ください RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個(20mL)
239 税込263
当日出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

ツヤ革レザーウェア用の泡状汚れ落としツヤ出しクリームです。 革にマイルドに作用するアミノ酸系 界面活性剤とカルナバワックスを主成分とした泡状クリームです。 泡が汚れを浮き上がらせ吸着します。 天然保湿因子が皮革の柔軟性を保ち潤いを与えます。 弱酸性タイプなので皮革を傷めずお手入れができます。
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

デリケートな仕上げのスムースレザー製品表面の風合いを維持しながら汚れを落とします。
用途保湿しながらクリーニング 主成分ろう、有機溶剤、界面活性剤 対象スムースレザー、皮革製品全般 寸法(高さH×幅W)(cm)3.3×6.3(※直径)
1個(60mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等 特性はっ水 主な用途 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

02059 本革拭くだけシート SOFT99 動画あり
特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm)250×200 シートサイズ(mm)200×250 危険物の類別非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスを成分にしたミンクファットクリームです。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-84
1個(50mL)
799 税込879
当日出荷

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。
用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム 主成分シーダーウッドオイル ラノリン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6 対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
1個(100mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.072L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

浸透力に優れた植物性オイルとアロエヴェラ成分が皮革に高い保湿、栄養効果と潤いのある光沢を与え、繊細なアニリン染め仕上げのカーフ、ラム革などの質感を高めます。
用途レザーに潤いとツヤ 主成分植物油、アロエヴェラ成分、油脂 対象スムースレザー(ツヤあり) ※アニリン染め仕上げのカーフ素材に最適です、皮革製品全般 寸法(高さH×幅W)(cm)3.3×6.3(※直径)
1個(60mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(55g)
959 税込1,055
当日出荷

革靴用の乳化性クリームです。ウォーターベースの為、伸びが良く、革に栄養が浸透しやすいのが特長です。ビーズワックス、カルナバワックスを配合しているので、保湿効果が高く、磨き上げると素晴らしい光沢がでます。 非常に柔らく、伸びの良いクリームなので普段使いは勿論、履きおろし時や乾燥時などのご使用をおすすめします。
主成分ろう、油脂、有機溶剤 液性乳化性
1個(50mL)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

天然のワックス、オイルに加えクリーニング成分を配合した、。クリーニング効果と高い栄養効果を合わせ持つクリームです。皮革表面の汚れを落とし、色を活性化させます。同時に油分とツヤを与え質感を向上させます。スポンジアプリケーター付きで手を汚さず、ムラなく簡単にお手入れできます。
用途汚れを落とし+栄養が1本で可能なクリーム 主成分ワックス 界面活性剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】14.5×3.3cm(※キャップ直径) 【ケース】15.2×4.7×3.8 対象スムースレザー、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
1個(75mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

皮革用のムースタイプクリーナー。 泡状のクリームが皮革に付着した汚れ等を浮き上がらせ吸着します。 ミンクオイルの効果で皮革に必要な保湿性を保ち、保護し、ツヤをもたらします。
用途靴・カバン・ソファー・ジャケット・革小物等の皮革製品や合皮製品 成分非イオン系界面活性剤、ミンクオイル、LPG アズワン品番64-6313-77
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。 使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。 特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。 皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。 。 。 【使用上の注意】。 一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。 子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。 目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 。 。 ----------------------------------------------------------------------------------------------。 。 レザー・ケア・バーム。 ・容量:500ml。 ・区分:内装用。 ・用途:皮革用保護クリーム。 。 レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。 柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。 浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。 。 汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。 塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。 。 3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。 特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。 。
用途皮革専用クリーナー/内装用 セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本 危険物の類別非危険物
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

クラス100対応品 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 JISクラス5対応のクリーンルーム内で洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
サイズフリー 全長(cm)26 材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン エスコ品番EA354AF-36 機能耐熱性・耐磨耗性 耐熱温度(℃)220/5秒
1個
5,770 税込6,347
当日出荷

クラス100対応品。 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 JISクラス5対応のクリーンルーム内で 洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
サイズフリー 全長(cm)40 材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン エスコ品番EA354AF-37 耐熱温度(℃)220/5秒
1個
6,570 税込7,227
当日出荷

・皮革製品に保革・抗菌効果を与えるクリームです。・定期的に使用してメンテナンスすることで皮革製品の寿命を延ばし、より長い期間チェアをご利用いただくことが可能になります。・抗菌効果も併せ持っています。・AKRacingチェアに使用されている合成皮革、天然皮革に保革効果を与え、皮革製品の寿命を延ばします
使用方法クリームを布に少量取り、うすく塗り伸ばしてください。乾いたら、柔らかな布で磨いてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
7日以内出荷


靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。、レザー調の人工皮革アッパーで軽量です。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、高めのトウスプリング(つま先ソリ)とトウカットにより、つま先の引っかかりが発生しにくい設計です。、幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。、耐滑性・耐摩耗性・クッション性に優れたソールです。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、3カ所のスリップサインを設けました。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革(型押・リサイクル)●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:発泡ポリウレタン2層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S●グリーン購入法適合品
1足
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。 主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着 トラスコ品番171-1750 淡黄色透明 質量(g)40 タイプチューブ 主成分ニトリルゴム系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(30mL)
499 税込549
当日出荷

しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。 経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。
全長(cm)26 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24.5 材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100% サイズフリー 質量(g)75 入数(双)1 機能耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃)(素材)220
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低臭タイプの革靴用汚れ落としです。 ペーストタイプのツヤ革専用汚れ落としです。 皮革の汚れや古いクリーム等を落とし、皮革に柔軟性を与えます。 ムショクなのでどんな色の靴にも使えます。
無色
1個(50g)
379 税込417
当日出荷

汚れや古いクリーム等を落とし、皮革に柔軟性を与えます。無色なのでどんな色の靴にも使えます。
内容量(g)50 アズワン品番65-2251-82 危険物の類別非危険物
1個
350 税込385
翌日出荷

汚れとりに優れたシューケア製品です。 ヒアルロン酸配合により、皮革をリフレッシュさせながら、古いクリームやワックスも強力に落とします。 汚れを取り除き、革本来の風合いに戻します。テレンプ付き。
成分有機溶剤、乳化剤、防腐剤、ヒアルロン酸 内容量(mL)100
1本
999 税込1,099
当日出荷

カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5 アズワン品番65-9249-94
1双
3,330 税込3,663
翌日出荷

紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白 アズワン品番68-1867-59
1箱(10巻)
9,500 税込10,450
翌日出荷

カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5 アズワン品番65-9249-95
1双
3,330 税込3,663
翌日出荷

発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。 軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
(靴底)白 足幅3E 種類クリーンセーフティシューズ 標準質量(g/片足)約360(26cm) 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR) 機能軽量、静電 JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当 材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン) 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒 アズワン品番68-1811-11
1双
620 税込682
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]速乾ボンドGクリヤー(透明)
色が透明なので、接着箇所が目立たず美しく仕上がります。接着後も弾力性を保ち、軟かい物の風合いを生かしますので、皮革、ゴム、布などに最適です。
用途皮革、ゴム、ウレタンフォーム、硬質プラスチック、布、帆布、紙の接着、または、木、コンクリート、ガラス、金属などの接着に。 成分スチレンブタジェンゴム、有機溶剤 内容素材 科目図工
1個(50mL)
555 税込611
当日出荷

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450 種類クリーン静電シューズ 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)450 機能静電、クッション性、通気性、軽量 JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 材質(底部)新発泡ポリウレタン1層 靴タイプサンダル
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

底は軽量底で甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります。甲メッシュバンドタイプで足蒸れが少ないタイプです。
1足
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)