皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質プラスチック
コレクションを飾る、鑑賞、収納する。
カップの置台が広いので足つきのカップも安定して乗せられます。
食器の種類洋食器
材質スチロール樹脂
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×118×98
外径(mm)62(カップ乗せ部)
TKG品番9-2330-1001
TKG品番(2017)6-2142-0801
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
材質スチール、クロームメッキ
シンプルなデザインの飾り皿立て。
皿だけでなく、写真立てや本、ポストカード等を飾っても良い雰囲気に。
店舗なら小さいサイズを選び、SHOPカードを置いてもGOOD。
さりげないおしゃれを演出してくれます。
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります
材質自然木
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
口径(Φmm)78
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
フリーサイズ(大・中・小兼用)
材質18-8ステンレス
質量(kg)O.225
サイズフリー(大中小兼用)
TKG品番9-0268-2001
TKG品番(2017)6-0248-1901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4
材質スチール、ABS、PA
質量(kg)約4
色ブラック
耐荷重(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540(※VESAマウントを除く)
軸数2軸
アズワン品番65-0533-95
対応インチサイズ17~27/ディスプレイ
可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
パイプは取り外し自由。お皿はもちろん、厚みのある商品を立てて陳列できます。
材質透明アクリル
厚さ(mm)3
エレガントな雰囲気を演出する意匠性の高い線材スタンド。
高低差のあるスタンドを組み合わせてヒナ壇展開が可能です。2 台使用時、EFD シリーズの皿に対応可能です。
材質(本体)ステンレス
コレクションを飾る、鑑賞、収納する。絵皿のサイズによって、アームの角度を自由に変えられ るので、お皿はもちろん深皿や写真などのスタンドとし て幅広くお使いいただけます。
材質スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×187×35
アズワン品番64-4205-88
TKG品番9-2330-0902
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
簡単にどんな角度にも自在に固定します。絵皿のサイズによってアームの角度を自由に変えられるので、お皿はもちろん深皿や写真などのスタンドとしても、幅広くお使い頂けます。
材質本体/スチロール樹脂
寸法(mm)アーム部:3
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×140×35
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず)
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態2画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
アームの可動方向垂直平行
取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
サイズW18.4cm×D18.2×H15.8cm 受け部分奥行
アズワン品番61-7238-82
素材スチール製
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
仕様ガラスカラー
材質アクリル
高さ(mm)120
全高(mm)皿:120×1・100×2・80×2・60×2・40×1
外寸(mm)Φ332
耐熱温度(℃)80
皿径(Φmm)88
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用
ディスプレイ対応数:1
ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220
最高高さ(mm)2375
VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600
サイズ60インチから100インチ対応
角度(°)チルト:+5/-10
高さ調節あり
セット内容2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート
色ブラック & シルバー
保証期間5年
耐荷重(kg)100
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
仕様ガラスカラー
材質アクリル
全高(mm)皿:80×1・60×2・40×2
耐熱温度(℃)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×347×120
皿径(Φmm)88
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
材質皿/ガラス、スタンド/18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)5600×3000×3200
寸法(Φ×高さH)(mm)上皿:300×8/下皿:275×8
TKG品番9-1769-0101
TKG品番(2017)6-1570-1701
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様ガラスカラー
材質アクリル
全高(mm)皿:120×1・100×1・80×1・60×1・40×1
耐熱温度(℃)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×347×120
皿径(Φmm)88
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
材質本体:18-8ステンレス、トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト
外寸(mm)535×332×H250
ディスプレーに最適なレジン製のエサ皿。鈴虫飼育ケース内のコーナーに設置できる樹脂製のエサ(水)入用お皿。
材質レジン
対象生体:スズムシ
サイズ(mm)W 70 × D 65 × H 22
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1
材質スチール
寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず
質量(kg)約3.32
取付画面数:1画面
サイズ13~32インチ
規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約8
対応ガススプリング:×
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ