1,714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(19個)ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1パック(18個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(33個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(33個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1パック(51個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(140個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

廣杉計器レニー 皿小ネジ
RoHS
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,898 税込5,388
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(155個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(230個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GS-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.5 寸法H(mm)3.5 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)9.6 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(190個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径M3 長さ(mm)8 材質ステンレス 表面処理SSブラックメッキ エスコ品番EA949TF-308 頭部形状皿頭
1パック(30本)
230 税込253
当日出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(290個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2500個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:9.6、D:24、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷