1,158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 頭部形状皿頭
1個
7,590 税込8,349
当日出荷

エスコ品番EA949AD-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 材質ステンレス 頭部形状皿頭
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-23 セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20) 頭部形状皿頭
1個
8,420 税込9,262
当日出荷

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

1袋(10個)
289 税込318
当日出荷

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET
1個
4,260 税込4,686
当日出荷

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状皿頭 頭部形状サラ
1パック(82本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
当日出荷

1セット
8,950 税込9,845
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

内部黒塗装のケースに最適な黒ネジをセットにしました。 保管にとても便利なケース付です。 六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容インチネジ (トラス頭) ×10個、インチネジ (平頭) ×10個、I/Oブラケット用インチネジ×10個、ワッシャーヘッドミリネジ×10個、ハンドルネジ インチタイプ×4個、ハンドルネジ ミリタイプ×4個、テーパーネジ×4個、六角スペーサー インチネジタイプ×6個、六角スペーサー ミリネジタイプ×6個、グラスワッシャー×10個、収納ケース×1個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20 ブラック (六角スペーサー、グラスワッシャー、収納ケースを除く)
1個
999 税込1,099
当日出荷


ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 動画あり
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ねずみ鋳鉄 全長(mm)155 口開き(mm)50 口深(mm)30 全高(mm)185 アンビル(mm)41×28 最大締圧力(kN)4 クランプ幅(mm)約40
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
1セット(200本)ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
用途MDFボード、チップボード用。木材用。 材質スチール(亜鉛コーティング処理) 頭部形状 2018年トラスコ掲載ページ2 0483
1セット(100本)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタル皿ねじ
皿ねじです。
寸法α(mm)60
1セット(10個)
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタル皿ねじ
ねじです。
ピッチ(mm)60 寸法L(mm)9.65 寸法D(Φmm)5.30 名称皿ねじ(トルクスプラス穴つき) 寸法d(Φmm)M3.5
1セット(10個)
7,298 税込8,028
翌日出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

住友電工ハードメタル皿ねじ
ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。
角度α(°)60
1セット(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

住友電工ハードメタル皿ねじ
ねじ皿ねじ(トルクス穴)です。
ピッチ(mm)0.70 長さL(mm)7.00 幅B(mm)T15 径D(Φmm)5.50 寸法d(Φmm)M4 角度α(°)86
1セット(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)118
1セット(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0464
1セット(31本)ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
9,040 税込9,944
翌日出荷