材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
材質ステンレス
種類皿ばね
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
材質ステンレス
種類皿ばね
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
種類皿ばね座金
表面処理クロメート
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
種類皿ばね
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821
材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)
高さ(mm)0.6(t+h)
質量(g)1.1
種類皿ばね
内径(Φmm)4.2
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
外径(Φmm)8
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
板厚(mm)0.4
最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)
アズワン品番64-8711-22
使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)250
全長H(mm)17
内径d(Φmm)127
単重(g)2860
板厚公差(mm)±0.12
板厚t(mm)10
たわみ(mm)(全たわみh)7、(σ=0.5h σたわみ)3.5
取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)11.75
荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)122000、(σ=0.5h P荷重)89450
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)1.2
呼び寸法M6
寸法d(mm)6.4
外径D(Φmm)13
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)13
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.7
内径d(Φmm)6.4
1箱(5000個)
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね
表面処理テンパー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ