材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AL-204
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AL-203
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-206
長さ(mm)12
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
タイプ皿頭
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AL-208
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)13
ねじの呼びM4
1セット
¥185
税込¥204
6日以内出荷
頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.83
寸法m(mm)4.7
寸法dk(mm)8
寸法k+f(mm)3.2
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)18
ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
¥190
税込¥209
6日以内出荷
直付け下レール(Y型)。床に固定する。取り付けねじ:Φ3皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
掘り込み仕様の上レール。ストッパーブロックを差し込み、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)20
ねじの呼びM4
1セット(2袋)
¥225
税込¥248
6日以内出荷
ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)。レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
直付け仕様の上レール(掘り込み仕様可)。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
穴の形状十字穴
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ
表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
仕上MST(鏡面)
コード2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
自重(g)1021
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
エスコ品番EA949AL-207
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート
適合(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質PVC
寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質SUS304
仕上電解研磨
付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本
寸法L(mm)276.3
寸法L1(mm)19
寸法L3(mm)34
寸法T1(mm)62.8
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
ローラースライダS用の端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS
材質PA/ボルト:ステンレス
質量(g)4
シリーズGF
キット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥164
税込¥180
9日以内出荷
ローラースライダS用の端面保護キャップの2個セットです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS
材質PA/ボルト:ステンレス
質量(g)4
シリーズGF
キット内容ローラースライダS用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥318
税込¥350
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥211
税込¥232
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ