「皿ネジ m10 細目」の検索結果
ねじの呼びM10
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質SCM435
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
頭部形状六角穴付き皿
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
表面処理クロメート
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目