「皿ネジm3 タッピング」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
295 税込325
当日出荷

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-212 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
当日出荷

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-215 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理茶ブロンズ 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6
1パック(20個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


材質ステンレス エスコ品番EA949AL-209 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

エスコ品番EA949AS-325 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
当日出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)20 ねじの呼びM4
1セット(2袋)
225 税込248
当日出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)18 ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
190 税込209
6日以内出荷

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ 表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート 適合(壁厚さ)9.5mm~25mm 材質PVC 寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59) グレー
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)15.3 ピッチ(mm)ねじ穴:17 耐荷重(kg)20
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ 有孔ボードやワイヤーメッシュを丸棒に取付できるパーツです
適合タテ用 材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、皿ボルト、ナット(鉄M3×14mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
1箱(4個)
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金) 4個、トラス小ネジM4×8L 4本、皿小ネジM5×30L SUS304(塗装) 12本、皿小ネジM5×80L SUS304(塗装) 4本、皿ドリルネジΦ5×35L SUS410(塗装) 8本、トラス3種タッピングネジM4×25L SUS410 14本、ワッシャーM5用SUS304 12個、ナットM5用SUS410 12個 材質(取付枠)ステンレス(SUS304)、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 表面処理(取付枠)塗装(エポキシポリエステル系塗装) 色調(取付枠)マンセルY8.9/1
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

M5Stack用のW5500を搭載したLANモジュール。M5StackコアはESP32ベースなのでWi-FiとBluetoothにより無線でネットワークに接続が可能ですが、有線LAN機能はありません。このモジュールはハードワイヤードTCP/IP組み込みイーサネットコントローラW5500を搭載し、LAN接続を可能にします。産業用アプリケーション向けに設計されており、マグネット付き取り付け用金属レールが付属しているため、取り付けと固定が簡単にできます。HT3.96コネクタの6ピン端子が引き出されているため、M-BUSなどに接続することができます。入力電圧:9~24V。RS485通信が可能で、RS485対応のHT3.96ポートを搭載。壁への取付けが簡単。【ご注意】。※RS485インターフェースを追加する場合は、RS485ボードをメインボードのピンにはんだ付けしてください。※RS485ボードのシリアルポートピンは、LANモジュールのGPIO16、GPIO17に接続します。
仕様●重量:32g●サイズ:54×54×28mm●【セット内容】●LANベース ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●20ピンヘッダ ×1●取付け用金属レール(マグネット付き)×1●HT3.96ターミナル ×3●3ピン ×2●4ピン ×1●圧着端子 ×10●六角レンチ ×3(1.5mm ×1、2mm ×1、2.5mm ×1)●六角ソケットなべネジ(M3×28)×2●六角ソケットタッピングネジ(KA2×4)×4●皿ネジ(M3×8)×1(英語)●W5500 データシート(英語)●回路図 アズワン品番67-0405-31
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5 関連資料図面(0.07MB)
1セット
9,698 税込10,668
11日以内出荷