59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり
1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(20個)ほか
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質黄銅 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(150個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 ねじの呼びM5
1パック(28本)ほか
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8
1箱(250個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)ほか
210 税込231
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10000個)ほか
19,930 税込21,923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60] 取付穴数2 仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途ラバトリーブース内開き 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉(扉厚)28~42mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上サテンクローム
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付) 材質黄銅 仕上サテンクローム 取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付) 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm ドア厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭 材質/仕上真鍮/バフクローム 寸法B(mm)1
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット
RoHS
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 適合ねじ軸径4mm皿ビス 材質真鍮挽物
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)21.7 幅(mm)130 サテンニッケル 高さ(mm)25.9
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚 28~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)26 幅(mm)130 厚さ(mm)16.5
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質鋲=真鍮剣先ボルト=ステンレス
1箱(5枚)ほか
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)