用途バリ取り、C面取り、皿モミ用
切刃形状その他
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工
ねじれ角(°)30
先端角(°)90
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
外径許容差(mm)0~-0.03
刃数2
面取角度90°
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
刃数1枚
適合チップT32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)
その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。
切刃形状1枚刃
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
刃数1
全長(mm)82
シャンク径(mm)8
先端角(°)90
トラスコ品番361-6258
質量(g)26.5
適合チップENGX040102
切刃形状1枚刃
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様皿小ねじ用
材質高速度鋼(SKH51)
材質ハイス
面取角度90°
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種非鉄金属
面取角度90°
切刃形状その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1枚
寸法L2(mm)28
適合チップC32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)
切刃形状1枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用
刃角a(°)90
面取角度90°
切刃形状その他
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質HSS
軸径(Φmm)6.35
刃数5
全長(mm)50
刃径(Φmm)10、12、16
表面処理TiNコーティング
面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度90°
適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。
専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)
能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)
適合チップC22GUX
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)33
寸法d(Φmm)9
寸法A(°)90
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。
皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。
[[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/
安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具
MC、NC加工に最適
用途多機能加工用
刃数2
コーティングDZコート(TiAIN系)
ねじれ角(°)30
先端角α(°)90
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
刃数1
全長(mm)200
シャンク径(mm)20
先端角(°)90
材質工具鋼
トラスコ品番796-7730
質量(g)480
切刃形状1枚刃
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~6●刃径(mm):6●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:370-1431
アズワン品番67-2377-57
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
。鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953
アズワン品番67-2377-53
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。
専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(Φmm)1.2~11.88
刃数1
全長(mm)110
シャンク径(mm)16
先端角(°)60
材質鋼
トラスコ品番447-1091
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)140
シャンク長(mm)85
適合チップDCET11X304
首下長(mm)25
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
適合機種チビモミ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT110306
首下長(mm)20
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT080206
首下長(mm)15
切刃形状1枚刃
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様ノンコート
トラスコ品番370-1435
材質微粒子超硬
刃数1枚
全長(mm)60
先端角(°)90
面取径(mm)0.05~3
シャンク径(mm)3
刃径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
材質ハイスTiNコート
トラスコ品番796-8281
適合機種デカモミ
質量(g)2.16
1箱(12個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
適合機種チビモミ
材質微粒子超硬
コーティングAlCrN
コーナー数2
材種AC16N
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56
刃数2枚刃
表面処理ウルトラF処理付
刃径公差0~-0.03
リード角右ネジレ30°
面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。
材質SKH56
刃数2枚刃
刃径公差0~/-0.03
リード角右ネジレ30°
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード