99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 切刃形状その他
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 シャンク径(mm)6.35 先端角(°)90 種別1枚刃 先端径(mm)1 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクエアプレートをベースに、各パーツと組み合わせてご使用出来ます。
材質メラミン 形状長角皿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×114×19 TKG品番9-2415-0101 TKG品番(2017)6-2207-0101
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング 切刃形状その他
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)メラミン「すみれ」角皿 切立
メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類和食器 材質メラミン 形状長角皿 高さ(mm)26 短辺(mm)147 長辺(mm)207 TKG品番9-2405-1501 TKG品番(2017)6-2195-1901
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)メラミン「赤絵」 角皿 切立
メラミン「赤絵」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類和食器 材質メラミン 形状長角皿 高さ(mm)26 短辺(mm)147 長辺(mm)207 TKG品番9-2400-1801 TKG品番(2017)6-2190-2901
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)メラミン「織部」 角皿 切立
メラミン「織部」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類和食器 材質メラミン 形状長角皿 織部 高さ(mm)26 短辺(mm)147 長辺(mm)207 TKG品番9-2397-2601 TKG品番(2017)6-2187-2001
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)メラミン「元禄梅」 角皿 切立
メラミン「元禄梅」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類和食器 材質メラミン 形状長角皿 高さ(mm)26 短辺(mm)147 長辺(mm)207 TKG品番9-2404-1401 TKG品番(2017)6-2194-1501
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)切立角皿
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/食器の色うつりが目立ちにくい/盛り付けた際に食材が映え、多くの食材に合います
用途魚や長物の盛り付けに 材質メラミン樹脂 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類和食器
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。 表面処理チタンコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。
用途病院、福祉 材質フォーリスト 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油切れが早い!アミ目を大きくすることで、サッと水・油が切れます。から揚げなども直接油切りに、そのままお皿にのせてテーブル上に。底が浮くことで余熱でベチャっとなりにくい!食パンも、カラッと焼き上がりをそのままに!溶接アミを使用し、スポンジが引っ掛かりにくく油汚れもスッキリ落ちます。野菜の水切りザルにも!
材質18-8ステンレス 質量(g)110 寸法(外径×高さ)(mm)196×32
1個
1,700 税込1,870
7日以内出荷


水・油切れが早い!アミ目を大きくすることで、サッと水・油が切れます。から揚げなども直接油切りに、そのままお皿にのせてテーブル上に。底が浮くことで余熱でベチャっとなりにくい!天ぷら等の受け皿に。溶接アミを使用し、スポンジが引っ掛かりにくく油汚れもスッキリ落ちます。野菜の水切りザルにも!
材質18-8ステンレス 質量(g)158 寸法(外径×高さ)(mm)226×32
1個
2,000 税込2,200
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷


切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マルケイ(国際化工)笹風 隅切り長角皿 大
料理が映える白い石風素地に藍と緑が織りなす心地良い趣。 野山を渡るそよ風に、ゆれる笹の葉。そんなさわやかなイメージを、藍と緑の新鮮な色合いで描いた笹風。 お料理が映える白基調の石風素地に、シンプルなデザインを施した、新しい土物の感覚が新鮮です。 若い方からご高齢の方まで、年齢を問わず喜んでいただける親しみやすい和食器です。
形状長角皿 食器の種類和食器 笹風 高さ(mm)22 短辺(mm)132 長辺(mm)201 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
969 税込1,066
12日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ(W):207mm●サイズ(H):30mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 面取角度90° 刃先角度(°)90 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

25年の歴史を持つ総合食品卸会社が運営し、家庭用から業務用まで幅広いニーズにお応えする、"Smile Spoon"が厳選したアソートセットです!異なる魅力的な商品をお楽しみいただけます。[冷蔵]プリマハム 食彩の一皿切り落としロースハム 200g/[冷蔵]プリマハム 食彩の一皿切り落としベーコン 180gを各種5個ずつ詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で25日以上】・開封後は、お早めにお召し上がりください・写真はイメージです
1セット(10個)
4,998 税込5,398
翌日出荷

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵]プリマハム 香薫あらびきポークウインナー2個束 180g×6個/[冷蔵]プリマハム 食彩の一皿切り落としロースハム 200g×5個/[冷蔵]プリマハム 食彩の一皿切り落としベーコン 180g×5個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で17日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(16個)
6,998 税込7,558
翌々日出荷

No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 動画あり
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質HSS-CO 刃先角度(°)90 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)クリスタ 四ツ仕切プレート
産業給食、外食、ホテルなどで使いやすい仕切プレート。和食に洋食に、朝食にランチセットにビュッフェ形式にと、様々なシーンで活躍します。横ずれせず、安定して積み重ねられます。重ねても、上から取りやすい隙間ができ、通気性もよく衛生的な設計です。スタックボックスや、松花堂弁当箱にセットした時、四隅に隙間ができ、取り出しやすい設計です。
食器洗浄機業務用 材質メラミン樹脂 形状角皿 高さ(mm)30 仕切数(個)4 仕上内側グレーズコーティング 縦(mm)234 横(mm)234 電子レンジ× 食器の種類洋食器
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)