1,386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 切刃形状その他
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 動画あり
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 シャンク径(mm)6.35 先端角(°)90 種別1枚刃 先端径(mm)1 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 仕様X型シンニング加工 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本 ケース寸法(mm)縦155×横111×高35 面取角度90°
1セット(6本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。少し高さのある丸皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。入数:50枚
材質天然パルプ(バガス紙) 直径(Φcm)10 寸法(Φmm)10cm 耐熱温度(℃)100 電子レンジ
1パック(50枚)
489 税込538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。 表面処理TiNコーティング 適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(6枚)
239 税込263
欠品中


ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできる。業界初、オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ち、チタンコーティングで更に永持ち。先端ドリルの長さは、3段階調整できます。
用途アルミ、鉄、木材、合板、ステンレスに。 寸法(mm)3×9 コード219510 アズワン品番64-9644-32
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR 質量(g)約125 外径×高さH(Φmm×mm)150×78 アズワン品番7-3789-01
1枚
1,485 税込1,634
当日出荷


1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄器対応
食器の種類中華食器 材質メラミン 質量(kg)0.092 直径×高さ(mm)Φ137×28 TKG品番9-2389-0901 TKG品番(2017)6-2181-0901
1個
809 税込890
3日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)メラミン「とくさ」 取皿
メラミン「とくさ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類和食器 材質メラミン 直径×高さ(mm)Φ140×25 TKG品番9-2403-3201 TKG品番(2017)6-2193-3401
1個
799 税込879
3日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)メラミン「赤絵」 取皿
メラミン「赤絵」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類和食器 材質メラミン 形状丸皿 直径×高さ(mm)Φ140×25 TKG品番9-2400-1501 TKG品番(2017)6-2190-2601
1個
899 税込989
3日以内出荷

氷の取り出しラクラクアイストレー。蓋付冷蔵庫の引き出しで省スペース。底面がやわらかい素材。
材質トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン 質量(g)47 間口(mm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120、熱可塑性エラストマー:50、ポリエチレン:50
1セット
329 税込362
当日出荷

エムズジャパン黒釉そら豆型取皿
食器の種類和食器 材質陶磁器 タイプ美濃焼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×116×18 TKG品番9-2370-2001 TKG品番(2017)6-2161-1701
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

千羽鶴印(エンテック)メラミン「瑞祥」 中華取皿
メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類中華食器 材質メラミン 直径×高さ(mm)Φ140×25 TKG品番9-2389-3101 TKG品番(2017)6-2181-3101
1個
649 税込714
3日以内出荷

エムズジャパン白釉そら豆型取皿
食器の種類和食器 材質陶磁器 タイプ美濃焼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×116×18 TKG品番9-2370-2101 TKG品番(2017)6-2161-1801
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

千羽鶴印(エンテック)メラミン「青磁」 中華取皿
メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類中華食器 材質メラミン 直径×高さ(mm)Φ140×25 TKG品番9-2390-1801 TKG品番(2017)6-2182-2401
1個
539 税込593
3日以内出荷

盛り付けるごはんの量が少量です(目安量約130g)。底に指をかけやすく、持ちやすい形状です。
種別14cm 寸法(Φ×高さH)(mm)140×25 EBM品番4602600
1個
839 税込923
翌々日出荷

縁起のいい李と双喜紋を更紗風にアレンジ。モダンチャイナが生まれました。
形状丸皿 材質メラミン樹脂 電子レンジ× 食器洗浄機 外径×高さH(Φmm×mm)141×32 食器の種類中華食器
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


盛り付けるごはんの量が少量です(目安量約130g)。底に指をかけやすく、持ちやすい形状です。
種別14cm 寸法(Φ×高さH)(mm)140×25 EBM品番4607200
1個
839 税込923
翌々日出荷




業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)