68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(600個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1パック(220個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
658 税込724
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(26本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

BEAVER(ビーバー)ユニクロ
建築金物シリーズのネジです。
寸法(mm)3.5×25 アズワン品番64-3230-12
1パック(20個)
179 税込197
10日以内出荷

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
1箱(55本×4パック)ほか
1,292 税込1,421
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4 長さ(mm)16 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)2.4 アズワン品番65-2342-34
1袋(20本)
239 税込263
翌々日出荷

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8 長さ(mm)16 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)3.8 アズワン品番65-2342-37
1袋(20本)
239 税込263
翌々日出荷

長さ(mm)45 ねじの呼びM3.8 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法d(mm)3.8 頭部形状丸皿 寸法m(mm)(最大)4.6 寸法dk(mm)7.6 寸法k+f(mm)3.05
1箱(600本)
6,298 税込6,928
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
1箱(6本×5パック)ほか
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質鉄/ユニクロめっき 頭部形状皿頭
1パック(100本)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

長さ(mm)18 ねじの呼びM3.1 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 頭部形状
1箱(2000本)
21,980 税込24,178
翌日出荷

浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。 材質 表面処理六価ユニクロ
1箱(400本)ほか
2,000 税込2,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)3.8×51 エスコ品番EA949EB-51 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)30 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(500本)
2,310 税込2,541
翌日出荷

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)4.2×32 エスコ品番EA949EB-32 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)4.2 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(800本)
2,440 税込2,684
翌日出荷

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)3.8×57 エスコ品番EA949EB-57 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)32 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(300本)
1,650 税込1,815
翌日出荷

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 エスコ品番EA949EB-41 サイズ(mm)3.8×41 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)28 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(600本)
2,430 税込2,673
翌日出荷


WAKI(和気産業)ユニクロ強力丸落
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。 材質 本体幅(mm)80
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ユニクロ強力丸落
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます 取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。 材質 付属品受座2種類、木ねじ皿3.1×22mm6本 寸法(mm)100
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製なので、軽くてサビず、割れません。 穴の深さにより寸法切りも可能です。 コンクリート、ブロック等への軽量物取付に適しています。
1包
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:6本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
269 税込296
翌々日出荷

真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:6本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
209 税込230
翌々日出荷

両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:7本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
249 税込274
翌々日出荷

2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:12本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
889 税込978
翌々日出荷

2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:9本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
389 税込428
翌々日出荷

1パック(40個)ほか
139 税込153
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:6本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
239 税込263
5日以内出荷

カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ5x25(赤)_30本。PCプラグ6x35(黄)_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。 セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本 赤・黄 ケース寸法(mm)233×170×H34 適合材コンクリート、ブロック、タイル
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷