ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-273
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
エスコ品番EA949EJ-407
1個
¥340
税込¥374
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM2.7
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-208
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)30
材質亜鉛合金
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)30
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
仕様4mmかぶせ用
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ブラック(艶有)
頭部形状皿
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-274
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ:丸皿木ネジ2.7×16mm
用途家具用
色ヘアライン
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。
付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本
材質鉄
長さ(mm)600
幅(mm)22
寸法L2(mm)600
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様ポジション固定機能付
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番254-0851
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3.5
種類クリップ型
吸着力(N)17
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)22.5(2.3)
押込力N(kgf)19.6(2.0)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。
用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに
材質ステンレス SUS304
色シルバー
仕上ヘアライン
付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)
関連資料商品リーフレット(4.11MB)
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)最大5
色黒
材質(本体)6ナイロン
材質(車輪)ポリアセタール
耐荷重(kg)10(2ヶで)
推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)150
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色ブラウン
高さ(mm)18
材質(本体)ポリエチレン(PE)
質量(g)40
種類標準タイプ
吸着力(N[kgf])19.6(2)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)
棚受け金具L型棚受け
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
額吊金物。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
関連キーワード
1
2
3
次へ