ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-272
1パック(18本)
¥340
税込¥374
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7
長さ(mm)13
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)2.7
アズワン品番65-2342-29
1袋(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-273
1パック(18本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-271
1パック(18本)
¥340
税込¥374
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(200本)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)
先端形状4CUT
適合ビットT20
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
仕上黄銅磨き
用途欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ヘアライン
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車輪径(Φmm)30
材質枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り)
適合ねじ皿木ネジ2.7×20mm
ドア厚(mm)30以上
1箱(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途押し(内)倒し欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
セット内容左右一組
仕上ホーニング
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
高さ(mm)39
奥行(mm)55
仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。
付属品皿木ネジ2.7×16mm
材質アルミ
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
関連キーワード
1
2
3
次へ