95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)3.8×57 エスコ品番EA949EB-57 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)32 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(300本)
1,650 税込1,815
翌日出荷

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-219
1個
295 税込325
欠品中

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-224
1個
295 税込325
翌日出荷

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,169 税込1,286
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)4.2×32 エスコ品番EA949EB-32 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)4.2 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(800本)
2,440 税込2,684
翌日出荷

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1箱(8本×5パック)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1パック(30本)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 材質鉄 黒塗装 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×36×36 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
159 税込175
当日出荷

材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸 長さ(mm)150 幅(mm)88 厚さ(mm)124 バレル研磨
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途中量室内ドア 長さ(mm)102 幅(mm)89 厚さ(mm)2.5
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途中量室内ドア 長さ(mm)102 幅(mm)89 厚さ(mm)2.5 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途軽量室内ドア 長さ(mm)102 幅(mm)95 厚さ(mm)2.5
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途軽量室内ドア 長さ(mm)102 幅(mm)95 厚さ(mm)2.5 古代ブロンズ
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 古代ブロンズ
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

BEST(金物)225N 彫込空錠
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 古代ブロンズ
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(50本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BEST(金物)215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm
用途重量ドア 長さ(mm)127 幅(mm)140 厚さ(mm)4
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm
用途重量ドア 長さ(mm)127 幅(mm)140 厚さ(mm)4
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)マルチ金物 プレート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)