ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ねじの呼びM4.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-226
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM4.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-227
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-225
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4
材質鉄
寸法(mm)2.4×13
頭部形状皿
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
アズワン品番65-9286-51
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)
材質黄銅
仕上サテンクローム
取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クロームメッキ仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-48
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-47
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40
幅(mm)30
高さ(mm)450
材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40
幅(mm)30
高さ(mm)450
材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40
幅(mm)30
高さ(mm)450
材質:黄銅。扉厚:30~36mm。付属ネジ 本体:なべ小ネジM4×30mm、ストライク:皿木ネジ2.7×16mm
用途木製引違い戸
長さ(mm)120
幅(mm)30
高さ(mm)81
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル
材質ナラ材
全長(mm)450
幅(mm)30
奥行(mm)30
取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm
取手取手
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル
材質ナラ材
全長(mm)450
幅(mm)20
奥行(mm)30
取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm
取手取手
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル
材質ナラ材
全長(mm)450
幅(mm)30
奥行(mm)30
取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm
取手取手
関連キーワード