木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4
材質鉄
寸法(mm)2.4×13
頭部形状皿
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)16
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)3.8
アズワン品番65-2342-31
1袋(20本)
¥239
税込¥263
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)
先端形状4CUT
適合ビットT20
WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質クロムバナジウム鋼
頭部形状皿
穴の形状ピン6ロブ
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)150×42
適合扉厚(mm)30~36
ねじサイズM3×32
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)30
幅(mm)22
高さ(mm)177.7
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)69
幅(mm)99
高さ(mm)45
仕上ヘアライン
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)99.5
幅(mm)45
高さ(mm)15
仕上ヘアライン
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
長さ(mm)77
幅(mm)86.5
厚さ(mm)58
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)30
幅(mm)22
高さ(mm)318
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸
長さ(mm)150
幅(mm)88
厚さ(mm)124
色バレル研磨
材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
用途ラバトリーブース外開き
長さ(mm)134.5
幅(mm)99
高さ(mm)45
仕上ヘアライン
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸
長さ(mm)35
幅(mm)72.5
厚さ(mm)35
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸
長さ(mm)35
幅(mm)72.5
厚さ(mm)35
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
材質:黄銅。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm
用途開き小窓
長さ(mm)241
幅(mm)42
色黒
高さ(mm)19
仕上黒
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:100mm。扉厚:25~35mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠
長さ(mm)150
幅(mm)136
厚さ(mm)176
色ヘアライン
1個
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ