67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1箱(400本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状皿頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6 適合ドライバー(+)No.2 最大適合板厚(mm)2.3
1パック(19本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(125本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(17本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
1パック(35個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理パシペート処理 呼び径4 頭部形状さら ねじの呼びM4
1箱(250本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 適合ドライバープラスNo.2
1箱(150本)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(95個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
733 税込806
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべート
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)3.5
1パック(6本)ほか
223 税込245
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
トラスコ品番683-5076 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法L(mm)60 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(4本)
261 税込287
4日以内出荷

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質鉄(SWCH18A) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理三価ユニクロ 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 頭部形状皿頭 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1袋(15本)ほか
551 税込606
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(50本)ほか
1,504 税込1,654
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(50本)ほか
941 税込1,035
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 トラスコ品番683-3540 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法L(mm)50 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(4本)
201 税込221
翌日出荷

タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法d(mm)3.5
1パック(8本)ほか
191 税込210
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
6,290 税込6,919
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
424 税込466
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS304J3M 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
9,330 税込10,263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D7 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
5,670 税込6,237
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
5,590 税込6,149
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)13 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
7,060 税込7,766
翌々日出荷

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
5,640 税込6,204
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D7 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
5,720 税込6,292
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)