114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。 材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質ステンレス 十字穴番号1番 ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(51本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様長さ = 20mmねじサイズ = 3.5mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
779 税込857
当日出荷

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(590本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。 材質オーステナイト系ステンレス 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800本)ほか
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。 材質オーステナイト系ステンレス 十字穴番号#2 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(70本)ほか
2,040 税込2,244
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
6,290 税込6,919
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(210本)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS304J3M 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
9,330 税込10,263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)13 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
7,060 税込7,766
翌々日出荷

1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1200本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(620本)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D7 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
5,670 税込6,237
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
419 税込461
当日出荷

仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
5,590 税込6,149
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
5,640 税込6,204
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D7 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
5,720 税込6,292
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質SUS304相当 頭部形状 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
144 税込158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質ステンレス/ブロンズ 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 トラスコ品番849-0917 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類パッドアイ 寸法H(mm)30 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 寸法h(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
639 税込703
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート
エコ商品
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番317-7602 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)39.5 寸法A2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
899 税込989
当日出荷

水本機械製作所T型アイ(ステンレス製)
エコ商品
座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 パイプ径(Φmm)32 呼び径(Φmm)32 形状ソケット 付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本 寸法A(mm)Φ60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)Φ32.5 寸法C(mm)23 仕上ヘアーライン 使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。 白塗装(頭部) 先端サイズ(#)No2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステンレスタッピング
エコ商品
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。 黒塗装(頭部) 先端サイズ(#)No2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状皿頭 先端サイズ(#)2番 仕様首下:特殊フレキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(210本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)