頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-630
ねじの呼びM6
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-614
ねじの呼びM6
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
強度区分A2-50相当
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-608
ねじの呼びM6
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-616
ねじの呼びM6
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-618
ねじの呼びM6
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状皿
材質ステンレス(A2)
穴の形状6ロブ
強度区分A2-50相当
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-612
ねじの呼びM6
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-614
ねじの呼びM6
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-608
ねじの呼びM6
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-618
ねじの呼びM6
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-406
ねじの呼びM4
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-825
ねじの呼びM8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
材質ステンレス
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)18
ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
¥190
税込¥209
6日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)7.4
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。
種類グロメット
適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
色ライトグレー
使用温度(℃)-20~125
防塵防水性能IP65適合
難燃性UL94HB適合
適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
関連キーワード