盆栽ビギナーの方でも安心して使える盆栽専用培養土。
焼成赤玉土を基本とした、盆栽専用培養土。
通気性と排水性に優れ、崩れにくい原料を使用した土。
様々な盆栽樹種に対応できる配合設計。
1袋(2L)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
寸法(mm)D155×W155×H30
色茶
内径(Φmm)120
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に
切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)
材質カーボン鋼
質量(g)60
寸法A(mm)163
寸法D(mm)7
寸法E(mm)15
寸法B(mm)13
寸法C(mm)48
バネ無し
サイズ(mm)160
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1.シンプルに赤玉土、日向土、桐生砂の3種の原料を配合した、盆栽用土の基本に忠実な培養土。2.すべて加熱処理済み原料を使用なので、とても清潔。3.どなたにも使いやすいように配慮し、特に近年人気のミニ盆栽も植え込みしやすいように細粒の原料で揃えてある。4.粒が硬質で崩れづらく、長期間鉢の中の通気性が持続するため根の生育が促進される。
用途各種小品盆栽、イワヒバ、盆栽の寄せ植え(正月の松竹梅等)
適合作物盆栽、イワヒバ
主原料赤玉土、日向土、桐生砂
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
盆栽・園芸用の置台、飾台として使用します。本体が回転式なので便利です。
材質プラスチック
用途盆栽のお手入れに。使用方法:ヘラ部で土をならします。植え替え時、鉢と土の間に差し込み取り出しやすくします。クマデ部は根の土を落としたり根をほぐしたり、細かい根を切るのに使用します。
寸法(mm)294×52×23
材質(本体)ステンレス鋼420
質量(g)73
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
盆栽道具の持ち運び、保管に重宝します。上下に差し込みができます。素材は合成皮革を使用しています。鋏など5~6点ほどの盆栽道具を収納できる巻き物タイプのケースです。
寸法(mm)(開いた状態の場合の大きさ)約450×270
タイプC
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
寸法(mm)D90×W90×H25
色茶
質量(g)150
内径(Φmm)60
スライド式鋸で刃出し入れでき便利です。
用途盆栽や小枝切作業に。
材質SK-5
質量(g)62
刃渡り(mm)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。
ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。
本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
材質ポリプロピレン、ステンレス
落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
錆びにくいステンレス製。作業に応じて使い分け3サイズ。
用途土すくい用
全長(mm)大190中185小178
口径(Φmm)大84中84小84
底径(Φmm)大55中55小55
セット内容大・中・小×各1個
材質ステンレス
幅(mm)90
質量(g)180
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
寸法(mm)D90×W90×H25
色白
質量(g)150
内径(Φmm)60
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
鉢用の受け皿です。盆栽用の鉢に使用する受け皿です。
用途鉢皿。
材質ポリプロピレン
色ブラック
用途盆栽のお手入れ
寸法(mm)290×50×20
材質(本体)18-0ステンレス
質量(g)62
硬度80 Bスケール
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ