「盗聴器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗聴盗撮発見器 ファミリー・ライフ盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ
4,198税込4,618
1台
12日以内出荷
盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!簡単操作で盗聴盗撮電波を瞬時にスキャンし音やランプでお知らせします。イヤホン付きなので検知時の音を盗聴盗撮相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン小型カメラも発見できる!ボタンを押してファインダーをのぞき、強い光が見えたらカメラがある!?盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。コンパクトな手のひらサイズ最大約10m探知可能軽量約44g3ヵ月間保証書付き
セット内容本体、充電ケーブル、イヤホン材質ABS樹脂ブラック質量(g)(約)44電源USB充電器連続使用時間約1~2時間充電時間約2~3時間検知範囲周波数帯:1MHz~6.5GHz検知距離(m)【無線】最長10(環境による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×1.7×11.5~26.5照射距離(m)赤外線:10入力電圧5V1A
盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007 amex盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007amex
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。
その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機質量(g)130機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く)周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605アンテナ屈折式ロッドアンテナ入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan3磁界軸電磁波計A-Gas Japan
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に手動で200件のデータメモリが可能過負荷検知”OL”表示機能付きON/OFFアラーム設定機能付オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定無線LAN設定工事 高周波(RF)の電磁波場強度測定携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999測定範囲38mV/m~11V/m電源(V)006P(9電池×1測定方式マグネチックコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2サンプリング1.5回/秒ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHz電池寿命約15時間アラームON/OFF
テンキー付きコミュニケーション・レシーバー アルインコテンキー付きコミュニケーション・レシーバーアルインコ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
AM/FMに加えて、別回路でFM放送76-108MHzを受信 使いやすいテンキー付きでビギナー向け アナログ通信が残るバンドに特化した分、受信性能を向上 接続ポートはUSB Type-C 各200chの「クイックメモリー」と「クイックサーチパス」バンクを実装、ダイヤル押下の簡単操作でサーチ中のノイズを飛ばしたり、見つけた信号を仮メモリーして、それらを従来のバンクに移動させるのも簡単 従来のスキャンSKIPと新機能「お気に入り選択(逆SKIP)」、SKIPリセットで一層効率的になったメモリースキャン サウンド&サイレント、選べる簡易盗聴器発見モード 使用可能時間目安:EBP-179 約12.5時間、アルカリ乾電池2本 約15時間 別途購入オプション品:カールコードイヤホンEME-26、ソフトケースESC-68
探吉くん あんしん壱番探吉くんあんしん壱番
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
屋内に仕掛けられている無線式盗聴器・無線式盗撮カメラの発信する電波に反応し、危険を知らせる
用途盗撮・盗聴器の発見シルバー使用電池CR-2032ボタン電池取扱説明書(0.25MB)センサー感知範囲76MHzから2.5GHz
プラスガードsmart リーベックスプラスガードsmartリーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)30(電池含む)タイプアンテナ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
クロスガードsmart リーベックスクロスガードsmartリーベックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)25(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
盗撮・盗聴器発見器 旭電機化成盗撮・盗聴器発見器旭電機化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。無線式の盗聴・盗撮器に有効です。有線カメラやマイクには反応しません。携帯電話や親子電話、テレビ、電子レンジ等電波を発生する機器にも反応する場合があるのでチェックする場合はそれらの機器をOFFにしてください。
付属品取扱説明書(台紙)、CR2032リチウムコイン電池×1(テスト用電池)材質ABS樹脂使用電池CR2032リチウムコイン電池×1
高周波デジタル3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波デジタル3磁界軸電磁波計A-Gas Japan(旧:FUSO)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲38mV/m~20V/m電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2測定方法マグネチックコイルディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHzサンプリング周期1.5回/秒電池寿命約15時間データ記録件数200件(手動)、最大/平均値アラームON/OFF
各種電波・盗撮カメラ発見器 ブロードウォッチ各種電波・盗撮カメラ発見器ブロードウォッチ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
予約販売
家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。 携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。 本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。 電波感度調節機構付。 レンズ検知調節機構付。
付属品USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm)質量(g)約40アンテナサイズ(mm)約163検知範囲(電場)1MHz~6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整電池500mAh、3.7V、リチウムイオン電池本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約65×48×15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら