21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リーベックスクロスガードsmart
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)25(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない) 周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz 電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9 電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。無線式の盗聴・盗撮器に有効です。有線カメラやマイクには反応しません。携帯電話や親子電話、テレビ、電子レンジ等電波を発生する機器にも反応する場合があるのでチェックする場合はそれらの機器をOFFにしてください。
付属品取扱説明書(台紙)、CR2032リチウムコイン電池×1(テスト用電池) 材質ABS樹脂 使用電池CR2032リチウムコイン電池×1
1個
1,998 税込2,198
欠品中

防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)約17 電源(V)DC12±6(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33 周波数特性50Hz~15kHz 消費電流(mA)約3 入力感度-56dB±3dB(@1kHz) 入力端子(音声)RCA.J S/N比40dB
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。) 配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC8~30(極性あり) 消費電流(mA)15以下 使用周囲温度(℃)-10~+50
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ両耳式 仕様集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm)780 質量(g)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラ
エコ商品
種類カメラ本体 レンズマウントM12×P0.5メス センサーCMOS・アプティナ 電源電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーベックスプラスガードsmart
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)30(電池含む) タイプアンテナ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態) 周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz 電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。 携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。 本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。 電波感度調節機構付。 レンズ検知調節機構付。
付属品USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm) 質量(g)約40 アンテナサイズ(mm)約163 検知範囲(電場)1MHz~6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整 電池500mAh、3.7V、リチウムイオン電池 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約65×48×15
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型受信機
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番495-4106 材質樹脂 パールシルバー 質量(g)約60(電池含む) 電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1 機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ- 連続待機時間約50時間 最大接続台数50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ 動画あり
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフ盗撮・盗聴発見器
防犯用盗撮・盗聴発見器。知らぬ間に覗かれているかもしれないプライバシー。そんな盗聴器が発する事が多い特定の周波数の信号を感知する商品です。レンズ識別フィルムでカメラを発見。青いランプが点滅し、電波を検出すると音でお知らせ。
用途宿泊先・職場・ご自宅に 材質PC 質量(g)約30 連続使用時間(時間)約25 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.4×1.5×10.8 充電電圧(V)DC5/1A 受信周波数1MHz-6.5GHz バッテリー容量(mAh)400 充電方式USBケーブルTYPE-C アンテナ利得(dB)-56
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。
その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。 付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機 質量(g)130 機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く) 周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605 アンテナ屈折式ロッドアンテナ 入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷