29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ワイヤーを切断するとブザーが鳴る!盗難防止用2mワイヤータグ。出入口にセンサーを立てる必要はありません。 ワイヤーを切断すると即、ブザーが鳴り続け、盗難を知らせます。初めてご購入される場合は必ず解除用リモコンをお買い求めください。
1セット(5本)ほか
25,200 税込27,720
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

セキュリティロック アラーム付き モノタロウ 動画あり
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品キー×3本 質量(g)約553(電池含む) タイプアラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む) 使用電池LR44×6個(別売) 吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm)約10 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

扉アラーム 開放検知型 モノタロウ 動画あり
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB)約105 付属品両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15 使用電池LR44ボタン電池x4個 電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式マグネット式 取扱説明書(5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂 寸法(mm)50×100×9
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
99 税込109
4日以内出荷

ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く) アズワン品番65-1891-46 伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps 伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN 周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。 底板付きなので重いものを入れても安心です。バッグのふちをパイプ加工してあるので擦れにくく長持ち。 ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。持ち手付きなので重い荷物も楽に運べます。 鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。 材質8号帆布 仕様底板付 付属品ディンプル錠2個 寸法(幅W×高さH)(mm)350×250 マチ(mm)150 ポケットタイプ両面(透明) ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2 材質ABS樹脂 電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8 質量(g)約7 対応OSiOS11以上、android8.0以上 電源CR2032(テスト電池付き) BluetoothBluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

2853 フラッシュユニット エーモン 動画あり
LEDをピカピカ点滅! 6種類の点滅パターンが選択可能 点滅OFFも可能 LED専用のユニット
用途リアハッチの後方安全アピールに!。ダミーセキュリティに! 適合DC12V車専用 セット内容フラッシュユニット(1個)、両面テープ(1枚) 使用温度範囲(℃)-20~60 コード長さ(mm)300 出力電流(mA)500 太さ(sq)0.2
1セット
689 税込758
当日出荷

防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ 動画あり
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に 音量(dB)(アラーム)約105 材質ABS ホワイト 質量(g)24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
539 税込593
当日出荷

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

GS-120BR-R 防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 材質ABS 寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36 レッド アズワン品番64-8822-16 音量(dB)93 アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~60 配線接続リード線式 外観クリーム色 設置場所屋内壁面 駆動方式小型直流モーター方式 音量(dB)90以上
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。 質量(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70 騒音値(dB)78 電池単3電池×3本(別売) 点滅変則点滅 光度(cd)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)単相100 消費電力(W)5 表示方式赤色LED 音量3段階 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×93×22 ブザー音4色 受信周波数426.025~426.1375MHz(2ch)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

パシフィック湘南ソネット君 携帯消し機
より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 スタッフが携帯できる一枠目専用の消し機です。 ナンバー消し機との併用でより効率がアップします。 充電式なので経済的です。
質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×18×3 受信周波数426MHz(特定小電力型)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 5枠、2桁表示、先着順に表示します。 5枠がいっぱいになっても、50個まで記憶します。 両面表示は裏面に同じ表示、動作をします。
仕様チャイム:14種類の音色からユーザー側で設定可能 付属品壁掛け用取り付けネジ3.5×16(2ヶ) 質量(g)約850 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)単相100 表示保留:全枠点灯時内部メモリに30個まで記憶、消去:自動消去(消し機によるランダム消去、タイマー自動消去) 表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55mm/41mm赤色LED) 受信可能距離最大約30~50m(周囲の電波環境により変化します。) 寸法(縦×横×高さ)(mm)465×42×112 受信周波数426.075MHz スピーカー出力(mW)300 音量調節6段階
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

パシフィック湘南ソネット君 一枠受信機
より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 小規模店舗などに最適です。 コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信性能を持っています。 5枠受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。
仕様チャイム:14種類 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 表示消去:消し機による消去、タイマー自動消去 表示方式1枠、数字2桁、着信順に表示(文字高さ41mm、赤色LED) 電源電圧(V)DC6/1A 寸法(縦×横×高さ)(mm)220×29×93 受信周波数426MHz(特定小電力型)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト 質量(kg)18(入力ケーブル含む) 定格周波数(Hz)50/60 リサイクル回数約2000 定格入力電圧(V)100 定格容量15Ah/792Wh 使用率(%)40 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330 溶接電流(A)20~170 機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能 定格入力電流(A)8以下 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)52.8
1台
559,800 税込615,780
当日出荷

「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト 質量(kg)13.5(入力ケーブル含む) 定格周波数(Hz)50/60 リサイクル回数約2000 定格入力電圧(V)100 定格容量10Ah/528Wh 使用率(%)50 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330 溶接電流(A)20~155 機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能 定格入力電流(A)8以下 充電時間(時間)約1(40分で80%) 無負荷電圧(V)52.8
1台
479,800 税込527,780
当日出荷

「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト 質量(kg)18(入力ケーブル含む) 定格周波数(Hz)50/60 リサイクル回数約2000 定格入力電圧(V)100 定格容量15Ah/792Wh 使用率(%)30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320 溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130) 機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能 定格入力電流(A)8以下 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)52.8
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷