126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示部が高輝度反射素材でよく目立つ! 社名入れスペースを作りました。
種類ゼッケン型 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材 表示部両面(150×330mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質高輝度反射+ターポリン 寸法(mm)反射部:225×70 タイプ全面胸部用 種類ゼッケン型 表示内容監視人 色(本体)イエロー 入数1着
1着
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質軟質透明ビニール 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)67×270 質量(g)12 取付方式ヘルメット取付 入数(枚)1 表示内容監視人
1枚
259 税込285
当日出荷

種類チョッキ型 仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド 着丈(cm)55 胴囲(cm)110~135
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類チョッキ型 仕様東京都下水道局仕様、着脱式マジックゴムバンド、氏名欄サイズ:50×250mm 材質ナイロンメッシュ 着丈(cm)55 胴囲(cm)110~135 色(本体)イエロー
1着
4,598 税込5,058
当日出荷

1着ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)新案型腕章
材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)幅85×長さ400 質量(g)約45 タイプ長さ調節具付きバンド式
1枚
959 税込1,055
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

左右両方から差し込めます。
材質メッシュ:ポリエステル100%、パイピング:ナイロン100% サイズフリー 胸囲(cm)90~120 肩幅(cm)36 着丈(cm)40 総丈(cm)54 仕様A4サイズの差し込みポケット付き(前、背面) 種類ゼッケン型
1着
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通気性の良いメッシュ素材を使用しています。職務をわかりやすく表示しています。
取付方式マジックテープ安全ピン 仕様マジックテープ安全ピン 寸法(幅W×高さH)(mm)430×90
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。 A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。 胴回りと肩部に反射テープ付き。 本体はメッシュの生地を採用。 左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。
用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として サイズフリー 材質(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロン テープ地色シルバー 肩幅(cm)約45 総丈(cm)約54 適応胴囲(cm)約120 まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット腕章 火気監視人
RoHS
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 トラスコ品番184-0244 材質軟質ビニール 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容火気監視人 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
859 税込945
当日出荷

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質軟質ビニール 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール 表示部両面(235×240mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

女性支援腕章になります。
用途腕章 仕様軟質ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)400×90
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズが入る大型クリアポケットを配置!。。イベント、ボランティア、防災・防犯パトロール、工場・工事など様々な現場で使い回し自由自在!!。
材質ポリエステルメッシュ/PVC反射材 テープ地色シルバー 胴回り(cm)80~130(調節可能) 身丈(cm)54
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質/仕上軟質ビニール
1枚
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に 材質ノンフタル酸軟質ビニール 仕様マジックテープ・上部安全ピン付 質量(g)31 加工ダブル加工 縦(mm)85 横(mm)400
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな材質の胸章です。
用途一般事業所用に。 トラスコ品番257-9470 材質本体部:ベルセード、ビニールカバー部:軟質ビニール、安全ピン部:スチール 質量(g)5 取付方式安全ピン 縦(mm)65 横(mm)71 表示内容+火気監視人
1個
689 税込758
3日以内出荷

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
付属品差し込み用紙1枚付き 本体寸法(mm)縦90×横390 中紙サイズ(mm)縦64×横200 寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310 材質ビニール 取付方式安全ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質高輝度反射+ターポリン 寸法(mm)反射部:175×260 タイプ背面用 種類ゼッケン型 表示内容監視人 色(本体)イエロー 入数1着
1着
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能無し 防水性あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
欠品中

SEC-CAM-AI 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き ブロードウォッチ 動画あり
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 AI による画像認識で人のみを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 警報線や警戒区域を設定し、侵入禁止エリアに入った人だけを検知する設定が可能。
用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に 仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロード セット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本) 材質鉄/ABS サイズ約190×70×60mm(スタンド含む) 質量(g)約360 電源DC12V/1A アダプタ センサー1/3 CMOS 解像度1920×1080 ピクセル 12fps 音声録音あり セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能有り 防水性あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 形状BOX型 寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く) 質量(g)カメラ:約360g 電源AC-DC12V-4A 信号形式【出力】NTSC 解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel 入力端子HDMI/VGA 使用場所屋内外 容量(TB)(録画機)HD4TB付 動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
寸法(mm)100×150×230 ブラック 質量(g)250 使用場所屋外
1個
1,698 税込1,868
欠品中

●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)170×180×340 質量(g)約670 保護等級IP65 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh)2400 使用場所屋外 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64 センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m 可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約600 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm)約700 光源LED8灯(8W) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP66 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 動作温度(℃)-10~40 製品サイズ(mm)約85×215×125~215 点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)8.5 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度 画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式H.264 フレームレート1~15fps 作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯) 光源LED 0.5W×12個 明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能) 規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz)2.4 セキュリティWPA/WPA2 対応OSiOS 16以降、Android 12以降 対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ソーラー充電で電源が必要なく、どこでも設置でき、いつでも監視します。人気のない倉庫や畑・ビニールハウスなどの盗難いたずら防止に、太陽光充電式の防犯アラームです。人感センサーが搭載されているので、人や動物などの動きを検知、赤いライトや大音量の警報音で知らせます。 4種類のモードがあり、用途に合わせてお選びいただけます。1昼夜監視、警報音と警告灯点滅。2昼夜監視、警告灯点灯。3夜の監視、警報音と警告灯点滅。4夜の監視、警告灯点灯。
材質ABS他 質量(g)約130 寸法(cm)約7×13×7.3 電池(太陽電池)5V/80mAh、(充電池)リチウムイオン、400mAh/3.7V 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)太陽光で満充電まで約6~8 動作時間(満充電から)警報回数約300回、待機のみ約50日 動作温度(℃)約0~50 防水仕様IP65相当 人感センサー約5~8m、約125度
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm)170×91×117 質量(g)約320 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6~8(薄曇り) バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)450(最大) 防水保護等級IP65 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。 仕様電源OFFスイッチあり 質量(g)約95(電池を含まない) 電源単3形アルカリ電池×3本(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む) 設置方法マグネットまたは木ネジ 電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する) 動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する 設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形) 使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作 音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ LED使用数(個)赤LED×5 アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20m セット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB 材質本体:ABS樹脂 質量(g)250(電池除く) 電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月) 角度(°)PIRセンサー:90度 レンズF-3.2 記録媒体マイクロSDカード8GB~32GB ディスプレイ2インチ 解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP 検知距離(m)PIRセンサー:20m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5 撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m) 防水仕様IP66規格 使用場所屋外 画角70度
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯 仕様マイクあり その他【技適】取得済み 付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン 材質ABS/PC 寸法(mm)320×140×130 質量(g)500 電源DC5V/2A 保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料) ズームデジタルズーム 9倍(面積比) 解像度2560×1440 スピーカーあり 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)95 ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz 対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード 回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90 映像圧縮方式H.265 フレームレート15fps 最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

CMS-V69BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 種別標準WEBカメラ 材質ケース部分:ABS 質量(g)約140 ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです) 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ マイクロホンモノラル インターフェースUSB 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ 充電時間(時間)約3(カメラの電源off時) スピーカーなし コネクタ充電コネクタ:USBタイプC ホワイトバランス自動 フォーカス固定 電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります) バッテリー容量(mAh)1500 画素数200万画素 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角(水平)107度、(対角)116度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 。専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯。ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能 仕様マイクあり その他【技適】取得済み セット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。 材質ABS/PC 寸法(mm)185×152×214 質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む) 電源DC5V/2A 保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料) ズームデジタルズーム 9倍(面積比) 解像度2560×1440 スピーカーあり 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)95 バッテリー容量(mAh)10000(3.7V) ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz 対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード 回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90 映像圧縮方式H.265 フレームレート15fps 最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷